曜日別特売

LED回転灯 ニコミニ

LED回転灯 ニコミニ - 日恵製作所LED回転灯 ニコミニ - 日恵製作所LED回転灯 ニコミニ - 日恵製作所LED回転灯 ニコミニ - 日恵製作所LED回転灯 ニコミニ - 日恵製作所LED回転灯 ニコミニ - 日恵製作所LED回転灯 ニコミニ - 日恵製作所
(1件のレビュー)

コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。
小型でありながら回転動作します。
多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。
豊富な機種を取り揃えています。

種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
全33種類を絞り込む
定格電圧(V)
機能
内容量
33種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
タイプ
定格電圧(V)
ブザー出力
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38608367VL04M-200NG1個単色・回転タイプAC200回転(制御入力無)
11,500
9,298
10,228(税込)
当日出荷
38608376VL04M-200NB1個単色・回転タイプAC200回転(制御入力無)
11,500
9,298
10,228(税込)
当日出荷
55642247VL04M-100APG1個単色・回転タイプAC100回転
12,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
55642256VL04M-100APR1個単色・回転タイプAC100回転
12,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
38608166VL04M-D12NG1個単色・回転タイプDC12回転(制御入力無)
8,000
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
38608175VL04M-D12NB1個単色・回転タイプDC12回転(制御入力無)
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
38607861VL04M-D12NR1個単色・回転タイプDC12制御入力無、点灯無
8,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
38607877VL04M-D12NY1個単色・回転タイプDC12制御入力無、点灯無
8,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
19355866VL04M-100NPB1台単色・回転タイプAC100制御入力無、点灯無
10,500
8,598
9,458(税込)
当日出荷
19355875VL04M-100NPG1台単色・回転タイプAC100制御入力無、点灯無
10,500
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
19355884VL04M-100NPY1台単色・回転タイプAC100制御入力無、点灯無
10,500
8,598
9,458(税込)
当日出荷
38608001VL04M-100NPR1個単色・回転タイプAC100制御入力無、点灯無
10,500
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月10日
19355753VL04M-100APB1台単色・回転タイプAC100制御入力有、点灯無
12,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
19355787VL04M-100APY1台単色・回転タイプAC100制御入力有、点灯無
12,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
19355796VL04M-100BPB1台単色・回転タイプAC100制御入力有、点灯無
13,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
19355805VL04M-100BPG1台単色・回転タイプAC100制御入力有、点灯無
13,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
19355814VL04M-100BPR1台単色・回転タイプAC100制御入力有、点灯無
13,200
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月13日
19355823VL04M-100BPY1台単色・回転タイプAC100制御入力有、点灯無
13,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
38608141VL04M-200NR1個単色・回転タイプAC200制御入力無、点灯無
11,500
8,198
9,018(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月13日
38608157VL04M-200NY1個単色・回転タイプAC200制御入力無、点灯無
11,500
8,198
9,018(税込)
当日出荷
38608026VL04M-D12CC1個クリア(赤緑2色)2色 点灯・回転タイプDC12制御入力有、点灯有(緑)
8,800
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
19355848VL04M-100CPC1台緑(点灯)、赤(回転)2色 点灯・回転タイプAC100制御入力有、点灯有(緑)
11,500
9,698
10,668(税込)
当日出荷
19355857VL04M-100DPC1台緑(点灯)、赤(回転)2色 点灯・回転タイプAC100制御入力有、点灯有(緑)
13,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
38607947VL04M-024NR1個単色・回転タイプAC/DC24制御入力無、点灯無
7,700
取扱い終了
返品不可
38607956VL04M-024NY1個単色・回転タイプAC/DC24制御入力無、点灯無
7,700
取扱い終了
返品不可
38608245VL04M-024NG1個単色・回転タイプAC/DC24制御入力無、点灯無
7,700
取扱い終了
返品不可
38608254VL04M-024NB1個単色・回転タイプAC/DC24制御入力無、点灯無
7,700
取扱い終了
返品不可
38607983VL04M-024BR1個単色・回転タイプAC/DC24制御入力有、点灯無
8,600
取扱い終了
38607992VL04M-024BY1個単色・回転タイプAC/DC24制御入力有、点灯無
8,600
取扱い終了
38608281VL04M-024BG1個単色・回転タイプAC/DC24制御入力有、点灯無
8,600
取扱い終了
38608297VL04M-024BB1個単色・回転タイプAC/DC24制御入力有、点灯無
8,600
取扱い終了
返品不可
38608062VL04M-024CC1個クリア(赤緑2色)2色 点灯・回転タイプAC/DC24制御入力有、点灯有(緑)
8,900
取扱い終了
38608071VL04M-024DC1個クリア(赤緑2色)2色 点灯・回転タイプAC/DC24制御入力有、点灯有(緑)
9,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38607947
2013-10-27
用途: 警告灯

小さいサイズながら明るくて見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする