日恵製作所
LED回転灯12~24V ブザー付
LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
用途
周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。
仕様
ブザー付
寸法(Φmm)
120
電源(DC-V)
12~24
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27406007
VL12R-D24XB
青
¥
19,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27406016
VL12R-D24XG
緑
¥
19,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
27406025
VL12R-D24XR
赤
¥
17,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
27406034
VL12R-D24XY
黄
¥
17,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る