日恵製作所
LED回転灯100~200V ブザー付
LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
用途
周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。
仕様
ブザー付
寸法(Φmm)
120
電源(AC V)
100~200
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27405964
VL12R-200XB
青
¥
21,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
27405973
VL12R-200XG
緑
¥
21,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27405989
VL12R-200XR
赤
¥
19,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
27405998
VL12R-200XY
黄
¥
19,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る