日恵製作所
LED回転灯 ニコトーチ 120 VL12R型
高輝LEDの効率よく照射する配列になっています。
グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計になっています。
用途
周囲への注意喚起に
電源(V)
DC12~24
仕様
ワイド電源仕様
材質
グローブ:アクリル、ボディ:ABS、取付ビス:ステンレス
質量(g)
530
タイプ
回転
使用温度範囲(℃)
-10~50
消費電力(W)
1.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×155
LED
モータレスLED
設置場所
屋外専用
電源プラグ
なし
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73427122
VL12R-D24WB
青
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73427138
VL12R-D24WG
緑
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73427104
VL12R-D24WR
赤
オープン
取扱い終了
73427113
VL12R-D24WY
黄
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る