曜日別特売

LED回転灯Φ170/ニコモア

LED回転灯Φ170/ニコモア - 日恵製作所LED回転灯Φ170/ニコモア - 日恵製作所LED回転灯Φ170/ニコモア - 日恵製作所LED回転灯Φ170/ニコモア - 日恵製作所

Φ170の最も大型で発光面が大きいグローブ内に二段の鏡面反射を使用し,正面だけではなく上下方向へも効率良く光を拡散させます。
二段の鏡面反射板上にΦ5LED×160個(赤・黄/青・緑は128個)を配置し、モーターレスの流動式で美しい回転が得られる設計になっています。大型でも回転音は全く無く静音です。
点滅・回転切替スイッチ付きで点滅、回転(低速時:100/高速時:220)に切替ができます。
メロディとアラームはそれぞれ2種類の電子音での出力ができます。
グローブカバーは耐衝撃に強いポリカーボネート樹脂で、取付けビスは屋外仕様に合わせた錆びないステンレスを使用。マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーが使用可。

点滅数(回/分)50回転数(回/分)(低速時)100、(高速時)220内容量1台
全102種類を絞り込む
タイプ
消費電力(W)
質量(g)
102種類すべて表示中
注文コード
品番
電源(V)
消費電力(W)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19360696VL17M-100APBAC1009.0980直付け
33,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
19360705VL17M-100APB/MAC1009.0980マグネット固定
34,900
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
19360723VL17M-100APGAC1009.0980直付け
33,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
19360732VL17M-100APG/MAC1009.0980マグネット固定
34,900
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
19360757VL17M-100APRAC1009.0980直付け
33,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19360766VL17M-100APR/MAC1009.0980マグネット固定
34,900
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
19360784VL17M-100APYAC1009.0980直付け
33,400
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
19360793VL17M-100APY/MAC1009.0980マグネット固定
34,900
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
19360818VL17M-100BPBAC10011.01020直付け
38,200
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
19360827VL17M-100BPB/MAC10011.01020マグネット固定
39,700
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
19360845VL17M-100BPGAC10011.01020直付け
38,200
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
19360854VL17M-100BPG/MAC10011.01020マグネット固定
39,700
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
19360872VL17M-100BPRAC10011.01020直付け
38,200
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
19360888VL17M-100BPR/MAC10011.01020マグネット固定
39,700
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
19360906VL17M-100BPYAC10011.01020直付け
38,200
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
19360915VL17M-100BPY/MAC10011.01020マグネット固定
39,700
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
19360538VL17M-024AB/MAC/DC2412.0790マグネット固定
31,900
取扱い終了
代替品有
19360583VL17M-024BBAC/DC2415.0830直付け
34,600
取扱い終了
代替品有
19360592VL17M-024BB/MAC/DC2415.0830マグネット固定
35,900
取扱い終了
代替品有
19360617VL17M-024BGAC/DC2415.0830直付け
34,600
取扱い終了
代替品有
19360626VL17M-024BG/MAC/DC2415.0830マグネット固定
35,900
取扱い終了
代替品有
19360644VL17M-024BR/MAC/DC2415.0830マグネット固定
35,900
取扱い終了
代替品有
19360662VL17M-024BYAC/DC2415.0830直付け
34,600
取扱い終了
代替品有
19360678VL17M-024BY/MAC/DC2415.0830マグネット固定
35,900
取扱い終了
代替品有
19360452VL17M-012AB/RCAC/DC2412.0790無線仕様、直付け
48,800
取扱い終了
19360468VL17M-012AG/RCAC/DC2412.0790無線仕様、直付け
48,800
取扱い終了
19360477VL17M-012AR/RCAC/DC2412.0790無線仕様、直付け
48,800
取扱い終了
19360486VL17M-012AY/RCAC/DC2412.0790無線仕様、直付け
48,800
取扱い終了
19360495VL17M-012BB/RCAC/DC2415.0830無線仕様、直付け
52,800
取扱い終了
19360504VL17M-012BG/RCAC/DC2415.0830無線仕様、直付け
52,800
取扱い終了
19360513VL17M-012BR/RCAC/DC2415.0830無線仕様、直付け
52,800
取扱い終了
19360522VL17M-012BY/RCAC/DC2415.0830無線仕様、直付け
52,800
取扱い終了
19360547VL17M-024AB/RCAC/DC2412.0790無線仕様、直付け
48,300
取扱い終了
19360556VL17M-024AG/RCAC/DC2412.0790無線仕様、直付け
48,300
取扱い終了
19360565VL17M-024AR/RCAC/DC2412.0790無線仕様、直付け
48,300
取扱い終了
19360574VL17M-024AY/RCAC/DC2412.0790無線仕様、直付け
48,300
取扱い終了
19360608VL17M-024BB/RCAC/DC2415.0830無線仕様、直付け
52,300
取扱い終了
19360635VL17M-024BG/RCAC/DC2415.0830無線仕様、直付け
52,300
取扱い終了
19360653VL17M-024BR/RCAC/DC2415.0830無線仕様、直付け
52,300
取扱い終了
19360687VL17M-024BY/RCAC/DC2415.0830無線仕様、直付け
52,300
取扱い終了
19360714VL17M-100APB/RCAC1009.0980無線仕様、直付け
50,100
取扱い終了
19360748VL17M-100APG/RCAC1009.0980無線仕様、直付け
50,100
取扱い終了
19360775VL17M-100APR/RCAC1009.0980無線仕様、直付け
50,100
取扱い終了
19360802VL17M-100APY/RCAC1009.0980無線仕様、直付け
50,100
取扱い終了
19360836VL17M-100BPB/RCAC10011.01020無線仕様、直付け
54,100
取扱い終了
19360863VL17M-100BPG/RCAC10011.01020無線仕様、直付け
54,100
取扱い終了
19360897VL17M-100BPR/RCAC10011.01020無線仕様、直付け
54,100
取扱い終了
19360924VL17M-100BPY/RCAC10011.01020無線仕様、直付け
54,100
取扱い終了
19360933VL17M-200ABAC2009.0980直付け
33,400
取扱い終了
19360942VL17M-200AB/RCAC2009.0980無線仕様、直付け
51,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19360538VL17M-024AB/M38608972VL17M-024AB/MVL17M-024AB/M 大型LEDニコモア 日恵製作所 38608972大型LEDニコモア日恵製作所1個
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました
19360583VL17M-024BB38608534VL17M-024BBVL17M-024BB 大型LEDニコモア 日恵製作所 38608534大型LEDニコモア日恵製作所1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
19360592VL17M-024BB/M38609015VL17M-024BB/MVL17M-024BB/M 大型LEDニコモア 日恵製作所 38609015大型LEDニコモア日恵製作所1個
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
19360617VL17M-024BG38608525VL17M-024BGVL17M-024BG 大型LEDニコモア 日恵製作所 38608525大型LEDニコモア日恵製作所1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
19360626VL17M-024BG/M38609006VL17M-024BG/MVL17M-024BG/M 大型LEDニコモア 日恵製作所 38609006大型LEDニコモア日恵製作所1個
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
19360644VL17M-024BR/M38608981VL17M-024BR/MVL17M-024BR/M 大型LEDニコモア 日恵製作所 38608981大型LEDニコモア日恵製作所1個
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
19360662VL17M-024BY38608516VL17M-024BYVL17M-024BY 大型LEDニコモア 日恵製作所 38608516大型LEDニコモア日恵製作所1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
19360678VL17M-024BY/M38608997VL17M-024BY/MVL17M-024BY/M 大型LEDニコモア 日恵製作所 38608997大型LEDニコモア日恵製作所1個
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする