曜日別特売

LED回転灯Φ22/ニコプチ

LED回転灯Φ22/ニコプチ - 日恵製作所LED回転灯Φ22/ニコプチ - 日恵製作所LED回転灯Φ22/ニコプチ - 日恵製作所LED回転灯Φ22/ニコプチ - 日恵製作所LED回転灯Φ22/ニコプチ - 日恵製作所LED回転灯Φ22/ニコプチ - 日恵製作所LED回転灯Φ22/ニコプチ - 日恵製作所LED回転灯Φ22/ニコプチ - 日恵製作所
(1件のレビュー)

単色発光は赤・黄・緑・青の各色単体があり、多色発光は1層で赤・黄・緑・青の4色発光し、消灯時の発光面はクリアで、消灯と点灯時の差や色の違いがハッキリと識別できます。
単色発光型は視認性に優れた回転動作で、モーターレスだから振動や回転音も発生しません。多色発光型は4色発光でも高さスペースを取りません。
Φ22の超小型。グローブはポリカーボネート、ボディは軽量化粧アルミ製で全体でも60g以下。本体固定には平面台座や側面台座(オプション)で簡単に設置できます。

内容量1台
全10種類を絞り込む
電源(V)
消費電力(W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
電源(V)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19355656VL02P-D12TU赤・黄・緑・青DC120.5
5,900
4,598
5,058(税込)
当日出荷
19355665VL02P-D24NBDC12~240.2
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
19355674VL02P-D24NGDC12~240.2
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
19355683VL02P-D24NRDC12~240.2
6,500
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
19355692VL02P-D24NYDC12~240.2
6,500
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
19355708VL02P-D24TU赤・黄・緑・青DC241.0
5,900
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月下旬
19355613VL02P-D05NBDC50.2
6,400
取扱い終了
19355622VL02P-D05NGDC50.2
6,400
取扱い終了
19355638VL02P-D05NRDC50.2
6,400
取扱い終了
19355647VL02P-D05NYDC50.2
6,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 設備の異常時監視用
製造業

小型の回転灯を探していて、偶然見つけました。
小型で明るく、回転灯として発塵がなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする