曜日別特売

LED回転灯 ニコトーチ Φ90 高輝度

LED回転灯 ニコトーチ Φ90 高輝度 - 日恵製作所LED回転灯 ニコトーチ Φ90 高輝度 - 日恵製作所LED回転灯 ニコトーチ Φ90 高輝度 - 日恵製作所LED回転灯 ニコトーチ Φ90 高輝度 - 日恵製作所

ニコトーチ・90の新バージョン、ハイパワーLED/3W×8個を使用した超高輝度タイプ。1分間に4フラッシュ67回の高速点滅で昼間(太陽直下)でも強力発光します。電源はDC12~24V、新たにAC100~200Vが加わり広範囲対応となりました。
ニコトーチシリーズではすべて視認光の面積を大きくするフレネルレンズ構造を採用しています。
屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用。

寸法(Φmm)90仕様パワーLEDLED使用数(個)8内容量1台
全25種類を絞り込む
電源(V)
消費電力(W)
点滅数(回/分)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
電源(V)
消費電力(W)
質量(g)
点滅数(回/分)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19355534VK09R-D24NB-DC12~245.52804フラッシュ×67
21,30019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
19355552VK09R-D24NG-DC12~245.52804フラッシュ×67
21,30019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
19355577VK09R-D24NR-DC12~245.52804フラッシュ×67
21,30019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19355595VK09R-D24NY-DC12~245.52804フラッシュ×67
21,30019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
27404643VK09R-D24KR-DC12~244.5280なし
21,30019,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27404659VK09R-D24KY-DC12~244.5280なし
21,30019,980
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
27404625VK09R-D24KB-DC12~244.5280なし
21,30016,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27404634VK09R-D24KG-DC12~244.5280なし
21,30019,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
19355498VK09R-200NR-AC100~2006.73604フラッシュ×67
26,60025,980
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
19355516VK09R-200NY-AC100~2006.73604フラッシュ×67
26,60025,980
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19355455VK09R-200NB-AC100~2006.73604フラッシュ×67
26,60025,980
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
19355473VK09R-200NG-AC100~2006.73604フラッシュ×67
26,60024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
27404607VK09R-200KR-AC100~2006.0360なし
26,60022,980
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
27404616VK09R-200KY-AC100~2006.0360なし
26,60022,980
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
27404589VK09R-200KB-AC100~2006.0360なし
26,60022,980
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
27404598VK09R-200KG-AC100~2006.0360なし
26,60021,980
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
19355543VK09R-D24NB/M-DC12~245.52804フラッシュ×67
22,70021,980
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
19355568VK09R-D24NG/M-DC12~245.52804フラッシュ×67
22,70021,980
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
19355586VK09R-D24NR/M-DC12~245.52804フラッシュ×67
22,70021,980
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
19355604VK09R-D24NY/M-DC12~245.52804フラッシュ×67
22,70021,980
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
19355507VK09R-200NR/M-AC100~2006.73604フラッシュ×67
28,00024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
19355525VK09R-200NY/M-AC100~2006.73604フラッシュ×67
28,00024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
19355464VK09R-200NB/M-AC100~2006.73604フラッシュ×67
28,00024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
19355482VK09R-200NG/M-AC100~2006.73604フラッシュ×67
28,00024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
65888947VK09R-D24NB/M【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)DC12~245.52804フラッシュ×67
22,70021,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする