曜日別特売

LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度

LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度 - 日恵製作所LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度 - 日恵製作所LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度 - 日恵製作所LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度 - 日恵製作所

1WのパワーLED3個を使用し1分間に4フラッシュ75回もの点滅動作を行ないます。グローブ色はクリアで消灯時と発光(点滅)がハッキリ識別できます。
強力な閃光のため夜間は自動的に減光します。
屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用しています。直付けやマグネット付き台座、マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーなどの使用ができ、小型機器にあるいは壁面などにも簡単に設置可能です(一部オプション)。

点滅数(回/分)4フラッシュ×75LED使用数(個)3(1W)内容量1台
全12種類を絞り込む
電源(V)
消費電力(W)
質量(g)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
電源(V)
消費電力(W)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19355333VK04M-100NPBAC1001.7130シガープラグなし
14,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
19355342VK04M-100NPGAC1001.7130シガープラグなし
14,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19355358VK04M-100NPRAC1001.7130シガープラグなし
14,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19355367VK04M-100NPYAC1001.7130シガープラグなし
14,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19355376VK04M-D24NBDC12~241.490シガープラグなし
11,500
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
19355394VK04M-D24NGDC12~241.490シガープラグなし
11,500
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
19355412VK04M-D24NRDC12~241.490シガープラグなし
11,500
8,798
9,678(税込)
当日出荷
19355437VK04M-D24NYDC12~241.490シガープラグなし
11,500
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
19355385VK04M-D24NB/CP2DC12~241.490シガープラグ付
12,200
取扱い終了
19355403VK04M-D24NG/CP2DC12~241.490シガープラグ付
12,200
取扱い終了
19355428VK04M-D24NR/CP2DC12~241.490シガープラグ付
12,200
取扱い終了
19355446VK04M-D24NY/CP2DC12~241.490シガープラグ付
12,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする