曜日別特売

ソーラー式LED回転灯Φ90/ニコソーラータフ

ソーラー式LED回転灯Φ90/ニコソーラータフ - 日恵製作所ソーラー式LED回転灯Φ90/ニコソーラータフ - 日恵製作所ソーラー式LED回転灯Φ90/ニコソーラータフ - 日恵製作所ソーラー式LED回転灯Φ90/ニコソーラータフ - 日恵製作所ソーラー式LED回転灯Φ90/ニコソーラータフ - 日恵製作所
(1件のレビュー)

長寿命シリコンのガラスパネルで方位360°調整が可能なソーラーパネル、高容量の充電電池を備えた制御ボックス、高輝度発光のニコトーチ・90を一体化したソーラー式回転灯。
制御ボックスに「回転⇔点滅」および「昼夜連続⇔夜間自動」の切替スイッチが内蔵されており連続モードでは昼夜24時間の連続運転も可能。高容量のニッケル水素電池パックを使用しており、交換も可能です。
市販のポール固定用ベルトなどでポールや電柱にも簡単に設置できます。

質量(kg)2.6動作方式連続・回転バッテリーニッケル水素7.2V電池寿命2~3年点滅数(回/分)333連続動作時間(点滅)140時間、(回転)30時間回転数(回/分)140LED使用数(個)20(Φ5)内容量1台
全8種類を絞り込む
センサー
8種類すべて表示中
注文コード
品番
センサー
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19354852VM09S-007KBなし
77,80065,980
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
19354868VM09S-007KB/J1人感センサー
87,00068,980
68,980
75,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月13日
19354877VM09S-007KGなし
77,80065,980
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
19354886VM09S-007KG/J1人感センサー
87,00068,980
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
19354895VM09S-007KRなし
77,80068,980
55,980
アウトレット
61,578(税込)
当日出荷
残り1点です
19354904VM09S-007KR/J1人感センサー
87,00073,980
73,980
81,378(税込)
当日出荷
19354913VM09S-007KYなし
77,80065,980
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
19354922VM09S-007KY/J1人感センサー
87,00073,980
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19354922
2016-09-29
用途: 駐車場出入り口注意喚起
製造業

全く故障もなく満足しています。センサーの感度が強く、反応しすぎる傾向があったので、センサーの反応する方向を調整できると、より良いと思った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする