日恵製作所
NICO-POT
充電約3時間で約80~90時間動作 ※ニッケル水素中充電池2本、本体に内蔵しています。※動作時間は、充電池のばらつきにより多少変わります。
使用方法
【充電】付属品のACアダプタ(BC7AD05)を使用してAC100Vより充電を行います。充電中は表示LEDが点灯し、満充電になりますと消灯します。(充電時間:約3~4時間)なお、充電中は動作はできません。【動作】電源スイッチをONにしますと点灯動作になります。さらにもう一度ONで消灯します。また、どのモードでも動作中スイッチを長押ししますとOFFになります。点滅モードでは40ms4回のフラッシュで分あたり75回の動作を行います。
質量(g)
160
点灯方式
手動
点滅数(回/分)
4点滅×75
連続動作時間
120/80~90(点滅/回転)
回転数(回/分)
250
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00697235
VL08B-003DR
赤
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
00697244
VL08B-003DY
黄
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00697253
VL08B-003DB
青
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697262
VL08B-003DG
緑
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る