曜日別特売

LED回転灯 Φ120 ニコトーチ

LED回転灯 Φ120 ニコトーチ - 日恵製作所LED回転灯 Φ120 ニコトーチ - 日恵製作所LED回転灯 Φ120 ニコトーチ - 日恵製作所LED回転灯 Φ120 ニコトーチ - 日恵製作所LED回転灯 Φ120 ニコトーチ - 日恵製作所LED回転灯 Φ120 ニコトーチ - 日恵製作所LED回転灯 Φ120 ニコトーチ - 日恵製作所
(4件のレビュー)

高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!
モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。
屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。
フレネルレンズ採用。

材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155取付穴径(Φmm)6内容量1台
注意
※ニコトーチは電源線と信号線が2本あり、それを接続した上で、電源を入れると回転いたします。
電源を入れると、すぐ回転するというタイプの商品ではありません。
全100種類を絞り込む
機能
取付
消費電力(W)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
取付
機能
閃光数(min-1[回/分])
音圧レベル(dB)
使用電圧範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19360373VL12R-D48NB2.0直付け回転(制御入力無)140--
18,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
19360398VL12R-D48NG2.0直付け回転(制御入力無)140--
18,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
19360416VL12R-D48NR2.0直付け回転(制御入力無)140--
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
19360434VL12R-D48NY2.0直付け回転(制御入力無)140--
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
19360258VL12R-D48BB3.5直付け回転(制御入力)、ブザー14057~90-
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
19360285VL12R-D48BG3.5直付け回転(制御入力)、ブザー14057~90-
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
19360312VL12R-D48BR3.5直付け回転(制御入力)、ブザー14057~90-
18,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
19360346VL12R-D48BY3.5直付け回転(制御入力)、ブザー14057~90-
18,500
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19360382VL12R-D48NB/M2.0マグネット固定回転(制御入力無)140--
20,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
19360407VL12R-D48NG/M2.0マグネット固定回転(制御入力無)140--
20,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
19360425VL12R-D48NR/M2.0マグネット固定回転(制御入力無)140--
18,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
19360443VL12R-D48NY/M2.0マグネット固定回転(制御入力無)140--
18,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
19360267VL12R-D48BB/M3.5マグネット固定回転(制御入力)、ブザー14057~90-
22,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
19360294VL12R-D48BG/M3.5マグネット固定回転(制御入力)、ブザー14057~90-
22,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
19360328VL12R-D48BR/M3.5マグネット固定回転(制御入力)、ブザー14057~90-
20,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
19360355VL12R-D48BY/M3.5マグネット固定回転(制御入力)、ブザー14057~90-
20,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
38607642VL12R-100NB5直付け回転(制御入力無)140-±10%
19,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38631792VL12R-100NG5直付け回転(制御入力無)140-±10%
19,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38607633VL12R-100NR5直付け回転(制御入力無)140-±10%
17,000
9,698
10,668(税込)
当日出荷
38631783VL12R-100NY5直付け回転(制御入力無)140-±10%
17,000
9,698
10,668(税込)
当日出荷
19359332VL12R-100NB/M5.0マグネット固定回転(制御入力無)140--
20,500
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
19359348VL12R-100NG/M5.0マグネット固定回転(制御入力無)140--
20,500
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
19359472VL12R-100NR/M5.0マグネット固定回転(制御入力無)140--
18,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
19359488VL12R-100NY/M5.0マグネット固定回転(制御入力無)140--
18,500
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
19359393VL12R-100NPB5.0直付け回転(制御入力無)140--
19,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19359418VL12R-100NPG5.0直付け回転(制御入力無)140--
19,500
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
19359436VL12R-100NPR5.0直付け回転(制御入力無)140--
17,500
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
19359454VL12R-100NPY5.0直付け回転(制御入力無)140--
17,500
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
19359402VL12R-100NPB/M5.0マグネット固定回転(制御入力無)140--
21,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
19359427VL12R-100NPG/M5.0マグネット固定回転(制御入力無)140--
21,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
19359445VL12R-100NPR/M5.0マグネット固定回転(制御入力無)140--
19,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
19359463VL12R-100NPY/M5.0マグネット固定回転(制御入力無)140--
19,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
19358772VL12R-012NB3.0直付け回転(制御入力無)140--
11,700
取扱い終了
代替品有
19358797VL12R-012NG3.0直付け回転(制御入力無)140--
11,700
取扱い終了
代替品有
19359095VL12R-024NB2.0直付け回転(制御入力無)140--
10,600
取扱い終了
代替品有
19359113VL12R-024NG2.0直付け回転(制御入力無)140--
10,600
取扱い終了
代替品有
19359165VL12R-024NY/M2.0マグネット固定回転(制御入力無)140--
10,600
取扱い終了
代替品有
38607685VL12R-100BB5.5直付け回転(制御入力)、ブザー14057~90±10%
14,300
取扱い終了
代替品有
38607676VL12R-100BR5.5直付け回転(制御入力)、ブザー14057~90±10%
13,000
取扱い終了
代替品有
38607651VL12R-100AR4直付け回転(制御入力)140-±10%
10,400
取扱い終了
代替品有
38607667VL12R-100AB4直付け回転(制御入力)140-±10%
11,700
取扱い終了
代替品有
19359777VL12R-200NR2.7直付け回転(制御入力無)140--
10,900
取扱い終了
代替品有
19359795VL12R-200NY2.7直付け回転(制御入力無)140--
10,900
取扱い終了
代替品有
19358815VL12R-012NR3.0直付け回転(制御入力無)140--
10,500
取扱い終了
19358833VL12R-012NY3.0直付け回転(制御入力無)140--
10,500
取扱い終了
19358657VL12R-012BB3.5直付け回転(制御入力)、ブザー14057~90-
14,700
取扱い終了
19358684VL12R-012BG3.5直付け回転(制御入力)、ブザー14057~90-
14,700
取扱い終了
19358718VL12R-012BR3.5直付け回転(制御入力)、ブザー14057~90-
13,500
取扱い終了
19358745VL12R-012BY3.5直付け回転(制御入力)、ブザー14057~90-
13,500
取扱い終了
19358788VL12R-012NB/M3.0マグネット固定回転(制御入力無)140--
12,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19358772VL12R-012NB73427122VL12R-D24WBVL12R-012NB LED回転灯 ニコトーチ 120 VL12R型 日恵製作所 73427122LED回転灯 ニコトーチ 120 VL12R型日恵製作所1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19358797VL12R-012NG73427138VL12R-D24WGVL12R-012NG LED回転灯 ニコトーチ 120 VL12R型 日恵製作所 73427138LED回転灯 ニコトーチ 120 VL12R型日恵製作所1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19359095VL12R-024NB73427122VL12R-D24WBVL12R-024NB LED回転灯 ニコトーチ 120 VL12R型 日恵製作所 73427122LED回転灯 ニコトーチ 120 VL12R型日恵製作所1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19359113VL12R-024NG73427138VL12R-D24WGVL12R-024NG LED回転灯 ニコトーチ 120 VL12R型 日恵製作所 73427138LED回転灯 ニコトーチ 120 VL12R型日恵製作所1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19359165VL12R-024NY/M45081314VL12R-D24WY/MVL12R-024NY/M ニコトーチ 日恵製作所 45081314ニコトーチ日恵製作所1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38607685VL12R-100BB27405964VL12R-200XBVL12R-100BB LED回転灯100~200V ブザー付 日恵製作所 27405964LED回転灯100~200V ブザー付日恵製作所1台
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38607676VL12R-100BR27405989VL12R-200XRVL12R-100BR LED回転灯100~200V ブザー付 日恵製作所 27405989LED回転灯100~200V ブザー付日恵製作所1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38607651VL12R-100AR27405989VL12R-200XRVL12R-100AR LED回転灯100~200V ブザー付 日恵製作所 27405989LED回転灯100~200V ブザー付日恵製作所1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38607667VL12R-100AB27405964VL12R-200XBVL12R-100AB LED回転灯100~200V ブザー付 日恵製作所 27405964LED回転灯100~200V ブザー付日恵製作所1台
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19359777VL12R-200NR27405946VL12R-200WRVL12R-200NR LED回転灯 日恵製作所 27405946LED回転灯日恵製作所1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19359795VL12R-200NY27405955VL12R-200WYVL12R-200NY LED回転灯 日恵製作所 27405955LED回転灯日恵製作所1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38631783
2021-02-24
用途: 店の営業中の表示に使用
ADACHI・EDS

回転にメカが使われていないので静かで良いのですが、発行角度がやや上向きなので近くでは点灯が確認できません、昼間の使用なので困っています。7・8m以上離れないと確認できません。取付高さは2・5mです。またよく見える角度は、この画面にあるサンプルの角度です。

1が参考にしています
対象商品 : 19359436
2020-03-10
用途: 町会の防犯活動に活用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

一番良かったのは設置が簡単だった。配線もめんどくさく無かった。LEDなので明るさが心配でしたが、この赤色灯は大変明るく、そして目につく印象です。大変満足しています。

対象商品 : 38631783
2018-06-09
用途: スタンドの看板の回転灯として使用
有限会社 宮嵜商店

見た目は前のに比べて一回り小さいですが光の強さは勝るとも劣らなく満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 38607642
2016-05-07
用途: 店舗の目印に使用しています。
HIGHWAY-BULLDOG

価格も安価で視認性も良く十分な機能を持っているので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする