絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
イエロー・クリア・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物
基材
その他・アクリル系・ウレタン系・オレフィン系・ゴム系・プラスチック・ポリイミド・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
ブランド
モノタロウ・3M(スリーエム)・エスコ・ニトムズ・日東電工(旧:Permacel)・ニチバン・WAKI(和気産業)・寺岡製作所・RS PRO・tesa(テサ/テサテープ)・コニシ・セキスイ・日本緑十字社・まつうら工業・コクヨ・古藤工業(Monf)・MagX(マグエックス)・ダイヤテックス・マクセル・清和産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
709件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプニチバン(48件のレビュー)
339税込373
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材
両面テープ 一般用 モノタロウ両面テープ 一般用モノタロウ(173件のレビュー)
119税込131
1パック(2巻)ほか
当日出荷
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
両面テープ 厚手 モノタロウ両面テープ 厚手モノタロウ(199件のレビュー)
439税込483
1巻
当日出荷
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用 モノタロウ両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用モノタロウ(136件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど粘着力(N/10mm)8.1粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
ナイスタック両面テープ 強力タイプ ニチバンナイスタック両面テープ 強力タイプニチバン(26件のレビュー)
219税込241
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。強力粘着
用途紙・金属・プラスチック用仕様カッター付材質(巻芯)古紙使用テープ色:乳白色主な用途紙工作・図工教材の制作に、ポスターやカレンダーの掲示、ディスプレイやPOP広告の固定、展示会や文化祭などでの貼り付け、金属やプラスチックなどへの平面接合粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.10/Ⅱ面:5.80剥離紙特性強力
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用3M(スリーエム)(55件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用3M(スリーエム)(58件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
両面テープ 事務用 普通粘着タイプ モノタロウ両面テープ 事務用 普通粘着タイプモノタロウ(35件のレビュー)
99税込109
1巻
当日出荷
ちょっとした書類や図面などの貼り付けに便利な紙製の両面テープです。
用途事務作業、資料作成、提示物などに。材質粘着力(N/10mm)4.8
多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)多用途両面接着テープ No.5015日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
389税込428
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)
339税込373
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用3M(スリーエム)(28件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)3M(スリーエム)(44件のレビュー)
559税込615
1巻
当日出荷
いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
防水用 強力両面テープ ニトムズ防水用 強力両面テープニトムズ(42件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。主な用途防水・耐水・屋外、粗面剥離紙あり粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
ナイスタック しっかり貼れてはがしやすいタイプ ニチバンナイスタック しっかり貼れてはがしやすいタイプニチバン(14件のレビュー)
329税込362
1巻ほか
当日出荷
テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 カッターつき。
用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。主な用途掲示用粘着力(N/10mm)5.6特性はがせるグリーン購入法適合
はがせる両面テープ NO.7220 寺岡製作所はがせる両面テープ NO.7220寺岡製作所(33件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷
粘着力は強力ですが、剥がしてもほとんど粘着剤が残らない再剥離性を備えています。 各種材料に対して優れた初期タック(短時間でのつきやすさ)、粘着力を発揮します。 丈夫な支持体を使用しているため、剥がす際にテープが切れにくく剥がしやすいです。
用途貼った後で剥がす用途。 各種材料の貼り合わせや固定。 ピンや接着剤での固定ができない壁などへの掲示。 ポスターやプレートの強力固定。 文具・雑貨・工作用。粘着力(N/10mm)4.5粘着力(N/20mm)10.20粘着タイプ強力再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
両面テープ 透明 厚手 超強力 モノタロウ両面テープ 透明 厚手 超強力モノタロウ(77件のレビュー)
369税込406
1巻(2m)
当日出荷
透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に厚さ(mm)1.1長さ(m)2使用温度範囲(℃)-40~120粘着力(N/10mm)20特性超強力適合用途透明主なワークパーツ
ハンディカット多用途強力両面テープ ニトムズハンディカット多用途強力両面テープニトムズ(26件のレビュー)
269税込296
1巻ほか
当日出荷
のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
用途ベニヤや木材などの仮固定に ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に シートマットの固定に厚さ厚手粘着タイプ強力適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
多用途厚手両面テープ No.523N ニトムズ多用途厚手両面テープ No.523Nニトムズ(21件のレビュー)
719税込791
1巻
当日出荷
平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!
用途広告、ポスターの接着に。 ベニヤ板などの仮接着に。 カーペットの固定に。厚さ厚手主なワークパーツ
布両面テープ カーペット用 モノタロウ布両面テープ カーペット用モノタロウ(31件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
カーペットの固定に使用出来る床用の両面テープです。厚みもあり色々な用途に使用出来ます。剥離紙側の粘着剤が強粘着となります。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定用途に。 広告・選挙ポスターなどの貼り付けに。 ベニヤ板などの仮固定に。 その他、粗面などへの仮固定に。主なワークパーツ
ブチルテープ 不織布基材  両面 防水用 モノタロウブチルテープ 不織布基材 両面 防水用モノタロウ(66件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。 また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。 開口部の防湿・気密用。引張強度(N/10mm)9.8剥離紙あり適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途 3M(スリーエム)3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途3M(スリーエム)(4件のレビュー)
989税込1,088
1巻
当日出荷
強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
テープ長さ(m)4厚さ(mm)1.1使用温度範囲(℃)-20~90基材アクリルフォーム粘着剤特殊アクリル系主な用途多用途粘着力(N/10mm)32使用場所屋内用粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
スコッチ超強力両面テープ(透明素材用) 3M(スリーエム)スコッチ超強力両面テープ(透明素材用)3M(スリーエム)(28件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)40粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド 3M(スリーエム)スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド3M(スリーエム)(6件のレビュー)
649税込714
1個ほか
当日出荷
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。テープ幅(mm)15粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
スコッチはがせる両面テープ(強力薄手) 3M(スリーエム)スコッチはがせる両面テープ(強力薄手)3M(スリーエム)(18件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能厚さ(mm)0.15厚さ薄手粘着力(N/10mm)8.2粘着タイプ強力再剥離適合用途再剥離被着材の素材金属、PP・PE
両面テープ NO.777 寺岡製作所両面テープ NO.777寺岡製作所(59件のレビュー)
349税込384
1巻ほか
当日出荷
プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。 耐熱保持力に優れています。 セパレータに品番を印刷しています。 UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ。(金属・プラスチックなど) 家電部品固定。規格UL969取得 File. No.MH19815RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
両面テープ 事務用 強力粘着タイプ モノタロウ両面テープ 事務用 強力粘着タイプモノタロウ(17件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
用途ディスプレイ、ポスター、POP広告などの掲示に。簡単な工作の固定用に。材質粘着力(N/10mm)5.5特性強力
気密・防水用ブチル両面テープ NO.718 寺岡製作所気密・防水用ブチル両面テープ NO.718寺岡製作所(20件のレビュー)
479税込527
1巻ほか
当日出荷から22日以内出荷
気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。 厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。 環境に配慮してVOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 屋根部材の防水用。 各種防水・防湿処理。
はがせる両面テープ くりかえし貼れる ニトムズはがせる両面テープ くりかえし貼れるニトムズ(16件のレビュー)
349税込384
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
激強力両面テープ マルチ WAKI(和気産業)激強力両面テープ マルチWAKI(和気産業)(11件のレビュー)
319税込351特価
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプ サンキープ(旧:サンユー印刷)ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプサンキープ(旧:サンユー印刷)(1件のレビュー)
939税込1,033
1巻ほか
当日出荷
超強力なのに剥がせる両面テープで繰り返し使うことも可能です。 剥がしやすく糊残りしない。極密なテクノロジーで作られた魔法のテープです。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。 洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。※カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 選べる3サイズ 20mm幅×1m巻、20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 目立ちにくい!透明テープなので目立ちにくいです。 浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。幅(mm)20
再はく離一般用両面テープ No.5000NS ニトムズ再はく離一般用両面テープ No.5000NSニトムズ(12件のレビュー)
229税込252
1巻
当日出荷
強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着
用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に紙工作や木工作の仮止め、接着にOA機器や家電のクッション材、シール材の接着に粘着力(N/10mm)8.55粘着タイプ強力再剥離被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
スコッチ一般用両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ一般用両面テープ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
82税込90
1巻
当日出荷
金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)一般用両面テープ No.501F日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
199税込219
1巻ほか
当日出荷から25日以内出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
一般両面テープECO ニトムズ一般両面テープECOニトムズ(1件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。
用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
スコッチ(R)強力両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ(R)強力両面テープ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
ナイスタック 超強力タイプ 両面テープ ニチバンナイスタック 超強力タイプ 両面テープニチバン(5件のレビュー)
419税込461
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
ハンガーなどに使える超強力タイプに広幅が追加になってさらに使いやすくなりました。 特殊な発泡アクリルフォームの基材と強力な粘着保持性粘着剤を使っており、群を抜いて強力です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途フック、ハンガーの取付に。 ネームプレートの固定に。
布両面テープ NO.711 寺岡製作所布両面テープ NO.711寺岡製作所(27件のレビュー)
439税込483
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。 初期粘着力、耐候性に優れています。 手で切りやすく作業性が良好です。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)製品です。
用途カーペット、ワイヤープロテクターの固定。 屋外・屋内でのポスターの固定。適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
激強力両面テープ 薄板用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 薄板用WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ薄鉄板、プレートなど厚みを抑えたい用途に。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途ドア・ポストなどへの表札・ネームプレートの固定、スマートフォンカバーへの装飾品の取付け。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
一般用両面テープ N0.500 日東電工(旧:Permacel)一般用両面テープ N0.500日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)
399税込439特価
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
激強力両面テープ 多用途高強度建材用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 多用途高強度建材用WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
振動・ズレ・歪み・反発に強いポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着にPP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ一般用途用