曜日別特売

激強力両面テープ マルチ

激強力両面テープ マルチ - WAKI(和気産業)激強力両面テープ マルチ - WAKI(和気産業)激強力両面テープ マルチ - WAKI(和気産業)激強力両面テープ マルチ - WAKI(和気産業)激強力両面テープ マルチ - WAKI(和気産業)激強力両面テープ マルチ - WAKI(和気産業)激強力両面テープ マルチ - WAKI(和気産業)激強力両面テープ マルチ - WAKI(和気産業)
(11件のレビュー)

薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)

用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
注意
※貼り付ける面の水分、油分、ホコリなどをきれいに取り除いてください。
※十分な圧力をかけて貼りつけてください。
※10℃以下での環境では接着力が低下します。
※電気絶縁や肌に貼るなどの使用はしないでください。
※貴重品、壊れやすい物、重量物への使用はしないでください。
※高温多湿となる場所、直射日光のあたる場所での保管は避けてください。
※テープ本来の接着力を発揮するまでに約1日かかります。
※接着面に触れたり、貼り直しをした場合は接着力が下がります。
※子供の手の触れない場所に保管してください。
※目立たない箇所で試してから使用してください。
全10種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74095236WKG-0071巻-550.2
オープン319
319
351(税込)
当日出荷
74095245WKG-0081巻-1050.2
オープン529
529
582(税込)
当日出荷
74095254WKG-0091巻-1550.2
オープン699
699
769(税込)
当日出荷
74095263WKG-0101巻-2050.2
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
43164366WKG-0071箱(70個)-550.2
オープン20,980
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
43164375WKG-0081箱(40個)-1050.2
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43164391WKG-0091箱(26個)-1550.2
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
43164400WKG-0101箱(20個)-2050.2
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
78107447WKG-007【ワケあり】1箱(70個)※理由あり(未使用・未開封)550.2
オープン20,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
74095227WKG-0061巻----
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 異素材同士の貼り合わせに使用
特定非営利活動法人京自助具館医療・福祉・介護関連業

最初、よくある普通の両面テープで貼り合わせたら剥がれてきたので、やはり強力タイプでないとだめなのかと、購入しました。当然ですが、しっかり貼り合わすことができて大変満足しています。しいて言えば、もう少し一巻の長さが欲しいです。割高感があります。

2025-12-24
用途: コーナーガード
小山株式会社サービス業

コーナーガードを壁面に取り付ける際に、両面テープを貼りましたが、
貼っている最中に途中で剥がれてしまうので、すごく両面テープを貼るのが難しかった。

2025-08-29
用途: ガレージのウレタンパット
教育・研究機関

車のドアを柱にぶつけても傷がつかないようにウレタンを張るのに使いました。
細いテープなので使いやすいし粘着が協力ではがれてくることがありません。
大満足です。

2024-09-20
用途: 台風対策の補強
みはし医院医療・福祉・介護関連業

スチールドアの隙間があり、この隙間を埋めるために、アルミ板をとりつけることにしました。接着が強力なので、ビクともしません。名前に違わぬ良い製品だと思います。

対象商品 : 74095245
2024-03-12
用途: 物品やケーブルの固定など
教育・研究機関

テープが薄くて邪魔にならず、粘着力も非常に強力で安心です。また防水なので水がかかるところでも使用でき、安価なところもいいです。

対象商品 : 74095236
2022-07-13
用途: 車内のシガーライターの機器を張るときに
農・林・水産業

スマホの充電でUSBの充電器を張ってあまり取れにくいので買いました。

対象商品 : 74095236
2024-02-15
用途: 屋外でのビニールやプラスチックなどの張り合わせに
その他業種

ちゃんとつきますが、「激」強力か?と言われればそこまでではない気がします
はくり紙をはがす時にはくり紙が途中で何度も切れることがあったのがマイナスポイントです

対象商品 : 74095263
2021-11-14
用途: ガラス面にパーツ取り付け
ガレージ 山口自動車・二輪車・自転車関連業

ガラスにパーツ取付けで色々テープ使ってどれも初期接着はいいが後で剥がれる?激の文字につられて購入したが思ってた以上に薄かったので激強力までの接着が果たしてあるのか?今試し中です!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする