曜日別特売

超強力両面テープ 5m はがせる 洗える 繰り返し使える 魔法の万能粘着テープ

超強力両面テープ 5m はがせる 洗える 繰り返し使える 魔法の万能粘着テープ - ディーエーピーネットワーク超強力両面テープ 5m はがせる 洗える 繰り返し使える 魔法の万能粘着テープ - ディーエーピーネットワーク超強力両面テープ 5m はがせる 洗える 繰り返し使える 魔法の万能粘着テープ - ディーエーピーネットワーク超強力両面テープ 5m はがせる 洗える 繰り返し使える 魔法の万能粘着テープ - ディーエーピーネットワーク超強力両面テープ 5m はがせる 洗える 繰り返し使える 魔法の万能粘着テープ - ディーエーピーネットワーク超強力両面テープ 5m はがせる 洗える 繰り返し使える 魔法の万能粘着テープ - ディーエーピーネットワーク超強力両面テープ 5m はがせる 洗える 繰り返し使える 魔法の万能粘着テープ - ディーエーピーネットワーク超強力両面テープ 5m はがせる 洗える 繰り返し使える 魔法の万能粘着テープ - ディーエーピーネットワーク

貼るだけでしっかり固定、しかも剥がせて繰り返し使える超強力両面テープです。水洗いして乾燥させるだけで粘着力が回復し、何度でも使える経済的な万能アイテムです。家具やマットの滑り止め、壁面収納、小物固定など家中あらゆる場所で大活躍。透明で目立たずスッキリ設置でき、DIYや車内整理にも最適。たっぷり使える5mでコスパ抜群。これ1本で「ズレる・落ちる・散らかる」を一気に解決します。

用途壁面収納・固定・滑り止め・小物設置・DIY・キッチンや車内整理など幅広い用途に。質量(g)183長さ(m)5寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2内容量1個
注意
※凹凸面や塗装が弱い面では剥がれや跡残りの恐れがあるため目立たない場所で試してから使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78199515DL-YU54
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする