オカモト[安全靴・作業靴]
布両面テープ NO.541N
粘着力が強く、糊厚があるので、粗面にもよく馴染みます。
良質の布基材を使用していますので、耐久性も高いです。
用途
ポスター・カーペットの固定。
トラスコ品番
567-8653
材質
基材:スフ織布、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
15
粘着力(N/10mm)
5.88
引張強度(N/10mm)
58.3
切り幅(mm)
18
内容量
1箱(78巻)
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。
※かぶれるおそれがあります。
※貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78014661
541N18
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください