アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フュエルシステム インジェクタークリーナー 呉工業(クレ)フュエルシステム インジェクタークリーナー呉工業(クレ)(42件のレビュー)
699税込769
1本(236mL)
当日出荷
強力な洗浄力で汚れを落とし、エンジンレスポンスをアップさせるインジェクター洗浄剤 インジェクションノズルやインテークバルブにこびりついた汚れを強力に清浄し、最適噴射パターンに回復させます。 レスポンスが抜群に向上、発進・加速性能もアップします。 エンジンパワーを回復させ、排気ガスをクリーンにする効果もあります。
用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのフュエルインジェクションシステムのクリーンアップ適合車ガソリン・ディーゼル車質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×76×41危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.236L危険物の性状非水溶性
ガンノズル アドブルー用 手動タイプ モノタロウガンノズル アドブルー用 手動タイプモノタロウ
6,198税込6,818
1個
当日出荷
AdBlue(アドブルー)用の手動ガンノズルです。 タンクに接続されたホースに取り付ける事で、自重で簡単に小分け出来ます。 ホースの取り付け口が長いので、しっかりとホースが取り付け出来る事でAdBlue(アドブルー)給水中のホース外れによる飛散を防ぎます。
用途自重落下式のAdBlue(アドブルー)タンク用手動ガンノズル材質本体:PP、O-リング:NBR質量(g)175タイプ自重落下式タンク用手動ガンノズルノズル内径(Φmm)20(先端ノズル)適合ホース径(Φmm)25
アドブルー用ポンプ(BIB用) アクアシステムアドブルー用ポンプ(BIB用)アクアシステム
7,598税込8,358
1台
当日出荷
BOXを持ち上げずに給油可能です。
用途バックインボックス用アドブルーポンプとして。材質本体・ノズル:HDPE/PP/SUS、パッキン:NBR幅(mm)92全長(mm)668高さ(mm)668奥行(mm)56揚程(m)1.5ホース長さ(m)2.5ホース径(Φmm)15.5使用液アドブルー適合容器BIB(バッグインボックス)
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガンノズル 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガンノズル共立機巧(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
最も安価で簡便なガンノズルです。レバー保持機能付
用途Φ25ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。材質本体部/ポリプロピレンホース接続径25mm先端ノズル径(Φmm)27
強力インジェクタクリーナー 大丸テクノ強力インジェクタクリーナー大丸テクノ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(400mL)
当日出荷
強力インジェクタークリーナー(NEWタンクにポン)はコモンレール式ディーゼルエンジンを搭載した車両の汚れに特化した燃料ライン洗浄剤です。コモンレールシステムでできる特徴的な汚れはインジェクター等の精密機器に付着することによって、車両のパフォーマンスを低下させていきます。最終的には部品交換が必要になり、高額な費用がかかります。強力インジェクタークリーナーを添加することによって、燃料系統内に堆積した汚れの洗浄を行い、各部の動作不良を改善します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
インジェクタークリーナー FALCONインジェクタークリーナーFALCON(29件のレビュー)
679税込747
1本(240mL)
当日出荷
フューエルインジェクター、キャブレター等にスプレーし、燃焼室、気化器、吸気系統に付着したカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を速やかに除去し、エンジン性能を回復させます。 エンジンの回転を滑らかにします。 排気ガスの浄化を助けます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
IBCタンク保護カバー(高品位尿素水 AdBlue/アドブルー用) オプティIBCタンク保護カバー(高品位尿素水 AdBlue/アドブルー用)オプティ
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
アドブルーを入れたIBCタンクを暑さ・寒さ・紫外線から保護するカバー。 UV剤が添加された高耐候性シートは、屋外での使用にて長期に渡り力を発揮します。 主要IBCメーカー(三甲、コダマ、シュッツ、マウザー等)の天板キャップΦ150タイプに適合します。
用途IBCタンクでの高品位尿素水(AdBlue/アドブルー)屋外保管材質ポリエチレンシルバー寸法(縦×横×高さ)(mm)1200×1150×1000
アドブルー・尿素水用ガンノズル エイチツーアドブルー・尿素水用ガンノズルエイチツー(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
材質PVC適合ホース径(Φmm)25
アドブルー用流量計 タカトテクニカアドブルー用流量計タカトテクニカ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
流速と積算流量が分かる流量計です。
接続口径G1オス測定範囲10-90L/min電源単4乾電池 2本
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ガンノズルADN 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ガンノズルADN共立機巧
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
アドブルー(高品位尿素水)専用設計。 耐久性・コンタミ防止・使い勝手を追及した、信頼性高いガンノズルです。 ※SUSメッシュ付
用途ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水材質本体/GFRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、O-リング/FKM、フィルタ/ステンレス先端ノズル径(Φmm)19
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ガンノズルADN 専用キャップ 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ガンノズルADN 専用キャップ共立機巧
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アドブルーガンノズルADN専用キャップです(チェーン,S字フック付)。
用途ADNのノズル先端にカチッとハメて下さい。 S字フックは、IBCの枠もしくはプラドラムの縁にかけて下さい。材質GFRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース共立機巧(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25
ケミドラム用手動ポンプセット エイチツーケミドラム用手動ポンプセットエイチツー
7,598税込8,358
1個
当日出荷
ケミドラムに取付して、アドブルー・尿素水の移送供給をする手動ポンプキットです。
IBCタンク用自重落下ホースキット エイチツーIBCタンク用自重落下ホースキットエイチツー
19,980税込21,978
1個
当日出荷
IBCタンクの取り出し口に接続して、アドブルー・尿素水を自重落下で移送供給できます。ガンノズル付
対応(IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガン ノズル径変換アダプタ 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガン ノズル径変換アダプタ共立機巧
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
簡易ガンノズルGN-KをISOΦ19給水口に挿入可能とする変換アダプタ
用途GN-Kの先端に装着します。材質本体部/ポリプロピレン、O-リング/NBR
IBCタンク用液取出しバルブ エイチツーIBCタンク用液取出しバルブエイチツー(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
IBCタンクの取り出し口に接続して、アドブルー・尿素水を取り出します。バルブ付き
対応(IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
アドブルー用オートストップガンノズル(軽量樹脂ボディ) タカトテクニカアドブルー用オートストップガンノズル(軽量樹脂ボディ)タカトテクニカ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
適合ホース径(Φmm)19
アドブルー用デジタル流量計 アクアシステムアドブルー用デジタル流量計アクアシステム
43,980税込48,378
1個
当日出荷
タービンデジタル方式の電池式流量計です。 使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。
用途アドブルー・水の計測に材質本体:PP、SUS パッキン:NBRトラスコ品番828-9643接続口径両端G1オス(G1ソケット1個付)質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)2使用流体アドブルー、水電池単4電池×2個(標準装備)積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)流量範囲(L/min)7~120
手動ガンノズル アクアシステム手動ガンノズルアクアシステム(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
使用温度範囲(℃)0~60
アドブルー用手動ガンノズル アクアシステムアドブルー用手動ガンノズルアクアシステム(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
手元で楽々、簡単操作自重落下でも使用可能握れば吐出、離せば止まる
用途ポンプと組み合わせでホースで吐出したい方に仕様付属継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)接続口径Φ25(外すとG1オス)材質(本体)接液部:PP/SUS最大使用圧力(MPa)0.3使用可能液体アドブルー・水材質(パッキン)接液部:NBR関連資料(0.18MB)パイプ外径(Φmm)吐出口:18推奨ホース内径(Φmm)25
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース ADN付 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース ADN付共立機巧(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵した高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25先端ノズル径(Φmm)19
オイルポンプ用ガンノズル エスコオイルポンプ用ガンノズルエスコ
10,100税込11,110
1個
当日出荷から翌日出荷
シンプルな構造と最大限の耐久性によって故障しにくい。給水タンクに干渉しにくい外形。アドブルー対応。
用途灯油、軽油、アドブルー、水。材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)【ノズル】18×70
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下バルブ 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下バルブ共立機巧
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
コンタミに厳格なアドブルー機材のため、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。
アドブルー用手動ガンノズル アクアシステムアドブルー用手動ガンノズルアクアシステム
23,980税込26,378
1個
当日出荷
アドブルー・水対応手動ガンノズルです。
用途アドブルーの移送や小分けに材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBRトラスコ品番828-9641質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.3使用流体アドブルー
アドブルー尿素水用 手動ガンノズル Φ19 タカトテクニカアドブルー尿素水用 手動ガンノズル Φ19タカトテクニカ
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
アドブルー用手動ガンノズル。口径19Φのタンク給液口に対応。
用途ホースと組み合わせてご使用ください。材質本体/ポリプロピレン、ノズル部/ステンレス適合ホース径(Φmm)19
アドブルー用オートストップガンノズル タカトテクニカアドブルー用オートストップガンノズルタカトテクニカ
32,980税込36,278
1個
欠品中
移送供給時に満タンを感知して自動停止する、オートストップガンノズルです。Φ19ホース接続スイベル付
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBC自重用 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBC自重用共立機巧
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
IBCコンテナで自重落下/液取ホースを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。エアベントには防虫網を内蔵、更にキャップ外側下方へ先端を持って来ることにより大気中の埃を吸いにくく工夫されています。
用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合材質エルボ部/PP、エアベント/PVC、防虫網/PTFE接続給水口:カムロックアダプタオス25A(ゴム製ダストキャップ付)
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 エア抜キャップIBC用 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 エア抜キャップIBC用共立機巧
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
IBCコンテナでの自重落下ホースやサブタンクにご使用頂けます。エアベントには防虫網を内蔵、更にキャップ外側下方へ先端を持って来ることにより大気の埃を吸いにくく工夫されています。
用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合材質エアベント/PVC、防虫網/PTFE
アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ アクアシステムアドブルー・尿素水用電動ドラムポンプアクアシステム
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。ヘッド部の交換が可能です。ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。握りやすいノズルを採用しています。握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19))防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の飛沫の影響を受けません。
用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。付属品電源コード、手動ガンノズルノズル、強化PVC(Φ25×2m)トラスコ品番828-9638材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM使用温度範囲(℃)0~40ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2.9使用流体アドブルー駆動方式電動式2018年トラスコ掲載ページ7 0783
IBCタンク用エア抜きキャップ エイチツーIBCタンク用エア抜きキャップエイチツー
8,998税込9,898
1個
当日出荷
IBCタンクから移送供給するときに、タンクのエア抜きができるキャップです。
キャップサイズ(mm)Φ150
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBCポンプ用 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBCポンプ用共立機巧
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
IBCコンテナでメーカー製アドブルーポンプを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。
用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合材質エルボ部/PP、ポンプ取付具/PVC、エアベント/PVC、防虫網/PTFE
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ドラムポンプ取付具 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ドラムポンプ取付具共立機巧
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ハンディポンプをプラドラムへ挿して使う場合に必要です。※プラドラムアダプタ(青)付
用途ポンプのアウターパイプに装着して下さい。材質本体部/PVC、他質量(g)190接続G2オス
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSI流量計 PIUSIAdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSI流量計PIUSI
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
ポンプの積算/総積算流量および流速を簡易計量します。校正機能により、実流量との補正も可能です。※イタリア製
用途ポンプ用ホース先端とガンノズルの間に装着して使います。
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ オートストップガンノズル付 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ オートストップガンノズル付共立機巧
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
ガソリンスタンド同様、便利なオートストップガンノズル付。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フック材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル電圧100Vホース径(Φmm)25最大揚水量(L/min)60L/min※フィルタによる減衰あり取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
IBCコンテナ用3口キャップ(充填口・エア抜き) エスコIBCコンテナ用3口キャップ(充填口・エア抜き)エスコ
38,300税込42,130
1個
8日以内出荷
仕様3口キャップ(充填口、エア抜き、ポンプ差込口)IBCコンテナΦ150専用 IBCコンテナ用のキャップに充填口・エア抜き・ポンプ差込口の3口が付いています。 ポンプ差込口が常に開いています。
取付可能寸法(mm)Φ150
IBCコンテナ用2口キャップ(充填口・エア抜き) エスコIBCコンテナ用2口キャップ(充填口・エア抜き)エスコ
35,000税込38,500
1個
8日以内出荷
IBCコンテナ用のキャップに充填口とエア抜きの2口が付いています。2口キャップ(充填口、エア抜き)。
取付可能寸法(mm)150
アドブルーディスペンサー Schatz(シャッツ)アドブルーディスペンサーSchatz(シャッツ)
1,998,000税込2,197,800
1台(1セット)
14日以内出荷
アドブルーの給液実績管理や安心安全なアドブルーの給液を実現。
用途SCRシステムを搭載した各ディーゼル車両に使用する排ガス処理製品えを給液するシステム仕様内臓タンク交換可フィルター排出フィルター搭載機能レシート機能有(金額任意登録)ノズル給液ガンノズル:オートストップ(毎分20L )記憶数給液履歴:1000件分記憶操作タッチパネルグリーン購入法適合
IBCコンテナ用 電動式アドブルーポンプ オートストップガン・流量計付 アクアシステムIBCコンテナ用 電動式アドブルーポンプ オートストップガン・流量計付アクアシステム
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
流量計で手元で流量確認できる小分け容器が満タン時、自動ストップPSE(電気用品安全法)適合品IBCコンテナ用電源はAC100V計量オーストップガンATPS-20Ad
用途アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプとして活躍できます市場もドラック・バスから建設機械・農業機械のディーゼル車対応付属品電源コード、流量計、オートストップガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM質量(kg)14.5使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)20(1cP時)ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)使用流体アドブルーノズル計量オーストップガンATPS-20Ad駆動方式電動式使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
IBCコンテナ用 電動式アドブルーポンプ オートストップガン・流量計付 アクアシステムIBCコンテナ用 電動式アドブルーポンプ オートストップガン・流量計付アクアシステム
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
流量計で手元で流量確認できる小分け容器が満タン時、自動ストップPSE(電気用品安全法)適合品IBCコンテナ用電源はAC100VオーストップガンATNH-20Ad+デジタル流量計
用途アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプとして活躍できます市場もドラック・バスから建設機械・農業機械のディーゼル車対応仕様簡易タービン式流量計(液晶デジタル表示)TB-K24-Ad付属品電源コード、計量オートストップガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM質量(kg)16使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)20(1cP時)ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)使用流体アドブルーノズルオートストップガンノズル(ATNH-20Ad)駆動方式電動式使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
バッテリー式ポンプセット Piusi Box Urea 24V PIUSIバッテリー式ポンプセット Piusi Box Urea 24VPIUSI
359,800税込395,780
1台
4日以内出荷
AdBlueR(アドブルー)の小分けに 貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に便利 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 キャリー式で運びやすい 重機や車のバッテリーから電力供給が可能 小型ながら毎分30Lの吐出量 貨物車、建設機械、農業用機械等の大型車両の給油に最適 ポンプセットが1BOXに収まったアドブルーポンプセット
付属品電源コード材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)16電源(V)24揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)25ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)10ホース長さ(m)2(吸入)6(吐出)ノズルATNH-20Ad定格時間(分)20使用可能液体アドブルー

尿素水・尿素水用品』には他にこんなカテゴリがあります

尿素水用品