曜日別特売

アドブルー用ポンプ(BIB用)

アドブルー用ポンプ(BIB用) - アクアシステムアドブルー用ポンプ(BIB用) - アクアシステム

BOXを持ち上げずに給油可能です。

用途バックインボックス用アドブルーポンプとして。材質本体・ノズル:HDPE/PP/SUS、パッキン:NBR幅(mm)92全長(mm)668高さ(mm)668奥行(mm)56揚程(m)1.5ホース長さ(m)2.5ホース径(Φmm)15.5使用液アドブルー適合容器BIB(バッグインボックス)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
電源(V)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25921344Ad-3-KD250-04710.4乾電池式乾電池式乾電池単1×2本
11,200
7,598
8,358(税込)
当日出荷
25921360Ad-3-100v249-89850.7電動式100VAC100V
13,600
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする