アクアシステム
アドブルー用手動ガンノズル
アドブルー・水対応手動ガンノズルです。
用途
アドブルーの移送や小分けに
材質
本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR
トラスコ品番
828-9641
質量(kg)
0.4
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.3
使用流体
アドブルー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10660588
GN-PPS20-AD
¥
28,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください