142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動膨張式ショルダータイプ オーシャンライフ自動膨張式ショルダータイプオーシャンライフ(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)各種認証桜マーク装着方式ショルダー
作業用救命衣(小型船舶兼用) オーシャンライフ作業用救命衣(小型船舶兼用)オーシャンライフ(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm)120まで各種認証桜マーク
小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ小型船舶用救命胴衣オーシャンライフ(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ胴囲(cm)120まで型式承認番号第3670号適応体重(kg)90まで各種認証桜マーク
自動膨張式ウエストタイプ オーシャンライフ自動膨張式ウエストタイプオーシャンライフ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)浮力(N)166胴囲(cm)75~120型式承認番号第4791号浮力(kg)19.6適応体重(kg)200まで各種認証桜マーク装着方式ウエスト
ライフジャケット オーシャンライフライフジャケットオーシャンライフ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1着
当日出荷から9日以内出荷
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所胴囲(cm)120まで型式承認番号第4672号浮力(kg)10.6適応体重(kg)100まで装着方式ショルダー
LG-1型・WR-1型用 ボンベ&カートリッジセット オーシャンライフLG-1型・WR-1型用 ボンベ&カートリッジセットオーシャンライフ
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
オーシャン新基準対応LG-1型・WR-1型用(自動式)交換用ボンベ&自動膨張スプールセット
質量(g)137内容量(g)33(炭酸ガス)
ライフジャケット オーシャンライフライフジャケットオーシャンライフ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1着
当日出荷
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所胴囲(cm)75~120型式承認番号第4792号浮力(kg)10適応体重(kg)100まで装着方式ウエスト
ライフジャケット 首掛けタイプ シーウルフマリンライフジャケット 首掛けタイプシーウルフマリン
15,980税込17,578
1着
当日出荷から4日以内出荷
人体工学的な立体パターンで軽くて楽な着用感耐久性に優れ汚染物などが付きにくい形式承認強度試験を通過した丈夫なウエストベルト緊急時に口で気室に空気を注入、膨張後に空気を抜くことができるマウスピース安全のため気室にホイッスル装着予めボンベが装着されておりますので商品到着後からすぐにご使用頂けます
サイズフリーサイズ(ウエストベルト約55~約140cm調節可能)浮力(kg)9以上/24時間、18gボンベ使用各種認証桜マーク
水感知機能付き膨張式救命胴衣 HAYABUSA 藤倉航装水感知機能付き膨張式救命胴衣 HAYABUSA藤倉航装(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1着
当日出荷
国土交通省の新型式承認適合品インジケーター機能付ガス充填装置洗濯できる取外し可能な保護カバー調節可能な背面ベルトでズリ上がりを予防左右に調整環のある腰ベルトTYPE-A
浮力(kg)約10仕様膨張式:水感知機能・手動付属品炭酸ガスボンベ・カートリッジ材質(保護カバー)ナイロン、(気室)ナイロン 片面ポリウレタン引布、(ベルト)ポリプロピレン質量(g)約640型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5336号適合ボンベ17g炭酸ガスボンベRoHS指令(10物質対応)対応
小型船舶用救命胴衣(多機能) オーシャンライフ小型船舶用救命胴衣(多機能)オーシャンライフ(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途作業性が良く防災・アウトドアにも仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式胴囲(cm)130まで型式承認番号第4587号浮力(kg)8適応体重(kg)80まで各種認証桜マーク
ライフジャケット ベルトタイプ シーウルフマリンライフジャケット ベルトタイプシーウルフマリン
15,980税込17,578
1着
当日出荷から4日以内出荷
緊急状況に備えて装着された手動膨張レバーを通して直接手で引っ張り膨張させることが出来ますTPUコーティング新型気室が装着され安全性をさらに向上させました直接口で吹いて膨張させるマウスピースが装着されており緊急時に位置を知らせることが出来るホイッスルが付いていますイギリスUMLの膨張装置は水分感知自動膨張式で見た目以上に正確で安全です
サイズフリーサイズ(ウエストベルト約55~約140cm調節可能)浮力(kg)9以上/24時間、18gボンベ使用各種認証桜マーク
LG-3型・WR-3型用 ボンベセット オーシャンライフLG-3型・WR-3型用 ボンベセットオーシャンライフ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
BJ-270/BJ-2700用交換ボンベセット BS-27A 東洋物産(ESPADA)BJ-270/BJ-2700用交換ボンベセット BS-27A東洋物産(ESPADA)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
膨脹式救命胴衣 BJ-270ならびにBJ-2700の交換用ボンベセットとなります。
セット内容17gカートリッジ付きボンベ1本、スプール1個
小型船舶用救命具(膨張式) マリンポーチ RN型 アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)小型船舶用救命具(膨張式) マリンポーチ RN型アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
小型船舶の法定備品(小型船舶用救命浮輪)として積み付けができます。 ケースが水の中にはいると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから出てきます。 落水者に対してケースごと投げ込むことができ、水難救助に威力を発揮します。 ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に材質ナイロンサイズFree型式承認番号5026号浮力(kg)約9.0
ラフトエアジャケット(コンパクトタイプ・膨張式救命具) VF-053U SHIMANO(シマノ)ラフトエアジャケット(コンパクトタイプ・膨張式救命具) VF-053USHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1着
6日以内出荷
従来のシマノのラフトエアジャケットと比べ、外カバーサイズは約40%のコンパクト化、そして軽量化に成功。 釣りを楽しむときは、ライフジャケットの装着がマスト。 ただし、大きくてかさばるライフジャケットは、キャスティングの邪魔になったり、狭い船上ですれ違う際に邪魔になることから、装着を敬遠されているのは事実。 従来のシマノのコンパクトタイプのラフトエアジャケットと比べ、外カバーサイズは約40%のコンパクト化、そして重量は100gの軽量化に成功。ウエスト幅は、70~100cmと余裕があり、真冬でも防寒着を重ね着している時でも、ウェアの上から装着できるのがポイント。 背面に装着することでキャスティングの邪魔にもならず、コンパクトなど狭い場所でもらくらくすれ違いも可能。 釣りの動きの自由を制限しない新しいライフジャケットの登場は、多くの釣り人に安全な釣り環境を提供する。
サイズFREE関連資料(44.74MB)
ボンベキット 高階救命器具ボンベキット高階救命器具
2,998税込3,298
1個
当日出荷
小型船舶用救命胴衣(小児用) オーシャンライフ小型船舶用救命胴衣(小児用)オーシャンライフ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
船舶検査対応OK。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、3点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、1点バックル式脱衣防止用25mm幅股ベルト(POM素材高強度タイプ)、引き揚げベルト適応体重(kg)40未満各種認証桜マーク
炭酸ガスボンベ(含むシールピン)単品 藤倉航装炭酸ガスボンベ(含むシールピン)単品藤倉航装(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FW-3 固型式救命胴衣【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA)FW-3 固型式救命胴衣【TYPE:A】東洋物産(ESPADA)
18,980税込20,878
1着
当日出荷から10日以内出荷
2013年基準改正適合品。
浮力(kg)8.2サイズフリー仕様撥水加工材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン厚さ(mm)20(前身浮力材)質量(g)590ウエスト(cm)最大130着丈(cm)56
膨張式救命胴衣 藤倉航装膨張式救命胴衣藤倉航装(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1着
当日出荷から3日以内出荷
着心地を追求した超コンパクトモデル。 従来品より大幅に丈を短くし、動きやすさを追求。 丈が短くなったことにより、座った時やかがんだ時のたるみを大幅に軽減。 腰回りにぶら下げる工具などのジャマにならずに作業可能。 外側からボンベの状態が見えるよう、保護カバーに窓を付けボンベ・カートリッジの装着有無が判別可能。使用済み部品の誤使用の防止。 背面部のベルトが調整可能であるため、ズレ上りを防止。 通気性が良いメッシュ生地使用。クッション性もあるので長時間の作業も快適。 保護カバーを外すことが可能なため、汚れた場合は洗濯する事も可能。汚れが付きやすい現場でも常に清潔に保てます。 腰ベルトを引っ張るだけで簡単にサイズ調整可能。体にフィットし、作業のしやすさが向上。
浮力(kg)7.5以上使用方法水感知機能・手動材質(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気質)ナイロン片面ポリウレタン引布質量(g)600適合ボンベ17g炭酸ガスボンベRoHS指令(10物質対応)対応
交換用ボンベキット シーウルフマリン交換用ボンベキットシーウルフマリン
3,598税込3,958
1セット
欠品中
シーウルフ ライフジャケット・ベルト専用ボンベキット交換用ボンベセット対応モデル SW-J-F03 SW-J-F06 DF-2608
セット内容炭酸ガスボンベ18gx1・カートリッジx1・安全ロックピンx1
ウォッシャブルライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ウォッシャブルライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式)DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
28,880税込31,768
1個
8日以内出荷
釣りの動きを妨げないセンターバランス機構を採用。 国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A) 気室格納部を身体の中心に寄せたセンターバランス機構を採用することでライフジャケットと袖の干渉を大幅に軽減。釣りへの集中力を切らさない実釣モデル。ボンベとカートリッジの装着状態が一目でわかる、ダブルインジケーター搭載。 センターバランス機構:従来の肩掛け式ライフジャケットではロッド操作の際に内袖側とライフジャケットが干渉することがあった。気室を格納部を身体の中心に寄せることで干渉を解消。ロッド操作のストレスを軽減する新機構。 脇ベルトアジャスト:従来品は着用前に自分の胴周りにサイズを合わせなければならなかったが、新型は着用して左右で調整が可能に。フィット感調整も脱ぎ着も容易になりました。 背面アジャスト:身長に合わせて調整が可能です。首回りのフィット感が気になる際には締め上げてえり抜きをすることで圧迫感が軽減されます。
サイズフリー浮力(kg)膨脹時7.5/24時間以上有効ウエストサイズ(cm)55~150
炭酸ガスボンベ 高階救命器具炭酸ガスボンベ高階救命器具(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(18g)
当日出荷
適合本体BSJ-2520RS
スペアーボンベセット 18UML Elite YAMAHA(ヤマハ)スペアーボンベセット 18UML EliteYAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1セット
6日以内出荷
ヤマハ膨張式ライフジャケットYWV-2620RS、YWW-5620RS専用スペアーボンベセットです。
用途YWV-2620RS、YWW-5620RS専用
マリンポーチ用 ガスボンベ アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)マリンポーチ用 ガスボンベアール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
マリンポーチ交換用ガスボンベです。
関連資料(0.25MB) (3.7MB)
浮環用オレンジロープ(フローティングロープ) 8Φ×30M 日本船具浮環用オレンジロープ(フローティングロープ) 8Φ×30M日本船具
13,980税込15,378
1本
当日出荷
浮環用救命索です。水に浮き、キンク(ねじれ)しません。
用途航海中の船舶で、動揺が激しいときの歩行を助けたり、大波にさらわれるのを防いだりするため、甲板上に縦横に張り渡すロープです。材質ポリエチレン製ブレイドロープオレンジ寸法(mm×m)Φ8×30
携帯用膨張式救命具(自動タイプ) マリンポーチ アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)携帯用膨張式救命具(自動タイプ) マリンポーチアール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
マリンポーチが水中につかると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから飛び出します。投げ込み救助に威力を発揮します。適当な重量があるため、風雨の中でも目的地点に投げられます。(投げ込みする際は、オプションの救助ロープまたはお手持ちのロープを浮輪に結びつけてご使用ください。)ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。ガスボンベとマガジンの交換で何回でも使用できます。また、ケースが汚れたら交換も可能です。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に材質ナイロンサイズFree浮力(kg)約9.0
小型船舶用救命胴衣検定品 PROX(プロックス)小型船舶用救命胴衣検定品PROX(プロックス)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
国土交通省型式の改定基準に対応した大人用救命胴衣国土交通省の定める改定基準、型式承認試験(浮力試験、強度試験、水上性能試験、環境試験等)に合格した大人用フリーサイズの救命胴衣です。もちろん緊急時用のホイッスル付。水辺の釣りやレジャーをはじめ、全ての小型船舶で法定備品として使用できるタイプA。改定基準に対応し、安全性がさらに向上した救命胴衣です。・型式:TK-30RS型・承認番号:第4461号浮力:7.5kg以上/24時間
自重(g)480
インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式)DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
レールシステムを採用した小型化モデル。 ご要望の多かった腰ベルトの素材を改良。捻じれにくく、ベルトのずり落ちもしにくく進化。 収納時は軽量かつコンパクトでありながら、落水の際にはベルトに沿ってしっかりと気室が膨脹する"レールシステム"を搭載。 強度と耐久性が求められる国土交通省基準対応モデル。 国土交通省型式承認品(桜マーク)(小型船舶用救命胴衣TYPE-A) ボンベとカートリッジの装着状態が一目で分かる、ダブルインジケーター搭載。 幅広いウエストラインにもフィットする立体裁断設計。(70~130cm目安) インジゲーターウィンドウ:ボンベとカートリッジの装着状態が一目で分かる、ダブルインジケーター搭載。 細身の女性~大柄な男性まで:幅広いウエストラインにもフィットする立体裁断設計。(70~130cm目安) 腰ベルトを改善:捻じれにくく、ベルトのずり落ちもしにくく進化。あまったベルト先はクルクルと丸めてまとめることが可能。留め付け方法にボタンを採用し、面ファスナーではシャツの繊維を引っかけてしまっていた点を解消。
サイズフリー混率(%)表地:ブラック、レッド、グレー:ナイロン100、ブラックカモ、リアルレイク、ボトムオーシャン:ポリエステル100、気室:ナイロン100浮力(kg)7.5/24時間以上有効ウエストサイズ(cm)70~130
救命胴衣灯 日本船燈救命胴衣灯日本船燈
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
救命胴衣に装着し、遭難者および避難者の位置を知らせる夜間の位置表示信号です。
救命胴衣 背抜型 日本救命器具救命胴衣 背抜型日本救命器具
12,980税込14,278
1着
10日以内出荷から13日以内出荷
通気性がとても良いので暑いシーズンにお勧めします。
用途小型船舶用救命胴衣オレンジ型式承認番号3172号
カートリッジ 藤倉航装カートリッジ藤倉航装
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ-2500 膨脹式救命胴衣 【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA)BJ-2500 膨脹式救命胴衣 【TYPE:A】東洋物産(ESPADA)
21,980税込24,178
1着
9日以内出荷から10日以内出荷
浮力(kg)10.9サイズフリー仕様撥水加工種別手動材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU質量(g)560ウエスト(cm)最大125
500/300mm 救命浮環 エスコ500/300mm 救命浮環エスコ
12,100税込13,310
1個
当日出荷
浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間エスコ品番EA915DG-21材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)厚さ(mm)70質量(g)約795内径×外径(Φmm)300×550
マリンポーチ用 マガジン アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)マリンポーチ用 マガジンアール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
マリンポーチ交換用マガジンです。
関連資料(0.25MB) (3.7MB)
膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000/7000用替ボンベセット 日本船具膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000/7000用替ボンベセット日本船具
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
自動膨張式作業用救命胴衣用のボンベ交換ツールです。
用途作業用救命胴衣 NS-5000・NS-7000用オプション品として。
小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-17ARS 高階救命器具小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-17ARS高階救命器具
5,798税込6,378
1着
6日以内出荷
体格の大きい人向け、通気性を重視した腰紐で固定するモデル
浮力(kg)約8.5仕様国土交通省型式承認品質量(g)約400胴回り(mm)(最大着用)1350
RE-5型用 ボンベ&カートリッジセット オーシャンライフRE-5型用 ボンベ&カートリッジセットオーシャンライフ
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
水感知膨張式ベストタイプ救命胴衣 YWV-2620RS YAMAHA(ヤマハ)水感知膨張式ベストタイプ救命胴衣 YWV-2620RSYAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
国土交通省承認桜マーク付き救命胴衣、ウエストベルトタイプです。落水時に水を感知し膨張します。手動索を引くことにより膨張させることもできます。腰に接する部分にすべり止めラバーパイピングを採用し、フィット感を向上しました。
用途小型船舶用本体質量(g)(ボンベ含む)590ウエスト(cm)70~100分類タイプA適合ボンベ18UML Elite
水感知膨張式ウエストベルトタイプ救命胴衣 YWW-5620R YAMAHA(ヤマハ)水感知膨張式ウエストベルトタイプ救命胴衣 YWW-5620RYAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1着
欠品中
国土交通省承認桜マーク付き救命胴衣、ウエストベルトタイプです。落水時に水を感知し膨張します。手動索を引くことにより膨張させることもできます。腰に接する部分にすべり止めラバーパイピングを採用し、フィット感を向上しました。
用途小型船舶用本体質量(g)(ボンベ含む)515ウエスト(cm)70~100分類タイプA適合ボンベ18UML Elite

船舶救命器具』には他にこんなカテゴリがあります

救命胴衣・ライフジャケット