ステンレスタンクの種類と用途
粉体や液体などの一時保管用として最適な汎用容器です。
特長
- 製薬・化学・化粧品・食品などの様々な分野の製造部門、研究部門にて液体・粉粒体・固形物などの保存、貯蔵、生産、秤量、輸送用に使用します。
- オールステンレス製ですので、耐食性に優れています。
- 湿気を嫌う内容物の保管に最適な密閉タイプもあります。
密閉タンクの種類
- クリップ式
- クリップ式吊り下げタイプ
- レバーバンド式
ゴムパッキンの種類
密閉タンクのパッキンは、通常シリコンパッキン(シリコンゴム)が標準として付いています。特別対応として、バイトン・CR・NBR・EPDMなどがあります。
ステンレス鋼の種類
- ボックスリスト小見出し
- SUS430……一般に18クロムステンレスと呼ばれる耐食性に優れた汎用素材です。
- SUS304……一般に18-8ステンレスと呼ばれ、430よりさらに高い耐食性があります。
- SUS316……化学薬品・海水などを扱う環境などで、SUS304では耐久性・耐食性に劣る場合に使用します。
- SUS316L……SUS316をさらに低炭素化し、耐粒界腐食性を向上しております。医薬品・化粧品・半導体メーカーで使用されます。
<薬品に強い順>
- 容量(L)を確認してください。
- 内径(φ)×高さ(mm)を確認してください。
- 材質を確認してください。(SUS304など)
- フタ付または密閉かを確認してください。
- ストレートまたはテーパーかを確認してください。
ココミテvol.2より転載