ジャバラ管エアノズルの特長と用途
エアを噴射する装置です。
特長
- 局所へエアを噴射して冷却・切り粉飛ばしなどを行います。部分的吹きつけができます。ジャバラ管製で、曲げて使用することができます。マグネットベースで簡単に取り付けることができます。先端のキャップを回して流量の調節ができます。エア圧0.7MPaでもぶれずに噴射します。
- 2軸タイプもあります。軸数は4軸まで増やすことができ、ノズルの長さも選択できます。(下図:左)
- 丸吹き・平吹きのパターンがあります。(下図:右)
主な用途
自動ダスター、工作物の切り粉除去、水切り、金型冷却、プレス小物の吹き飛ばしなど
- 噴きつけパターンを確認(丸吹きまたは平吹き)してください。
- ノズルの長さ(cm)を確認してください。
- 軸数を確認してください。
ココミテvol.2より転載