電動送風機の種類と特長
空気を吸い込んだり、吐き出したりする機械です。
特長
送風、吸引機能を必要とするあらゆる産業用機械や装置などへ組み付けて使用します。
- 送風機能:冷却、水切り、乾燥、燃焼、除じん、輸送など
- 吸引機能:集じん、吸着、局所排気、輸送など
風量と静圧は回転数の増減により変化します。風量は回転数比に比例して増減し、静圧は回転数比の二乗に比例して増減します。
送風機の羽根車の種類
静圧とは
羽根車の回転による遠心力によって発生する圧力のひとつ。(空気の流れに関係ない圧力)
- 用途に合わせてタイプ(機種)を選んでください。
- 風量(m2/min)を確認してください。
- 静圧(kPa)を確認してください。
- 電圧(V)を確認してください。
- 周波数(50Hz・60Hz)を確認してください。
- 吸気温度(°C)を確認してください。
- 設置場所を確認してください。(屋内・屋外・周囲温度など)
ココミテvol.2より転載