曜日別特売

HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)

HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) - 日東工業

WHMスペース付

用途単相3線式クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)650×320主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)内容量1台
注意
※スチール製、ドア付・露出、埋込共用型
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
端子
分岐回路数
盤定格(A)
主幹容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81415191HMD3WE5-14211.6【速結アース】10連【100V 2P1E20A】10、【100V 2P2E20A】4、【+予備スペース】14+24050
86,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81415200HMD3WE5-8411.1【速結アース】5連【100V 2P1E20A】6、【100V 2P2E20A】2、【+予備スペース】8+44050
62,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81415218HMD3WE6-14211.6【速結アース】10連【100V 2P1E20A】10、【100V 2P2E20A】4、【+予備スペース】14+24860
86,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81415227HMD3WE6-10211.2【速結アース】5連【100V 2P1E20A】8、【100V 2P2E20A】2、【+予備スペース】10+24860
64,500
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81415236HMD3WE6-8411.1【速結アース】5連【100V 2P1E20A】6、【100V 2P2E20A】2、【+予備スペース】8+44860
62,500
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81415245HMD3WE5-10211.2【速結アース】5連【100V 2P1E20A】8、【100V 2P2E20A】2、【+予備スペース】10+24050
64,500
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81415261HMD3WE6-12411.5【速結アース】10連【100V 2P1E20A】8、【100V 2P2E20A】4、【+予備スペース】12+44860
84,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81415270HMD3WE5-12411.5【速結アース】10連【100V 2P1E20A】8、【100V 2P2E20A】4、【+予備スペース】12+44050
84,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする