曜日別特売

HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)

HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) - 日東工業

WHMスペース付

用途単相3線式質量(kg)8クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)500×320端子【速結アース】5連分岐回路数【100V 2P1E20A】3、【100V 2P2E20A】1、【+予備スペース】4+2盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹30A:GP38SN 3P 30A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)内容量1台
注意
※スチール製、ドア付・露出、埋込共用型 主幹30Aタイプは、分岐ブレーカ横一列タイプです
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81415209HMD3WE-42
51,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする