曜日別特売

HMD-N HMDタイプ横型分電盤 電子式WHM付

HMD-N HMDタイプ横型分電盤 電子式WHM付 - 日東工業

・スチール製、ドア付・電力量計(発信装置付)を実装しています・自動検針システムによる課金用途だけでなく、データロガーなどとの組合せによる省エネルギー対策用にも適しています

用途電子式WHM付塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)内容量1台
注意
※単相3線式 検針窓はライトスモーク色です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
横(mm)
端子
容量(A)
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81415367HMD3WE53-102EM9.2500【速結アース】5連【WHM】30【100V 2P1E20A】8、【100V 2P2E20A】2、【+予備スペース】10+2
130,000
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81415376HMD3WE5-142EM10.1550【速結アース】10連【WHM】120【100V 2P1E20A】10、【100V 2P2E20A】4、【+予備スペース】14+2
140,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81415385HMD3WE5-62EM8.9500【速結アース】5連【WHM】120【100V 2P1E20A】4、【100V 2P2E20A】2、【+予備スペース】6+2
122,000
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81415401HMD3WE5-102EM9.2500【速結アース】5連【WHM】120【100V 2P1E20A】8、【100V 2P2E20A】2、【+予備スペース】10+2
130,000
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81415410HMD3WE53-62EM8.9500【速結アース】5連【WHM】30【100V 2P1E20A】4、【100V 2P2E20A】2、【+予備スペース】6+2
122,000
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする