曜日別特売

HMD2WL HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相2線式)

HMD2WL HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相2線式) - 日東工業

スチール製・ドア付・WHNスペース付

用途単相2線式・露出、埋込共用型横(mm)500端子【連結アース】5連盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹GP31S 2P 30A F30(1E)主幹ブレーカ種類漏電ブレーカー分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1(1E)内容量1台
注意
※単相3線式への変更はできません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
塗装色
分岐回路数
結線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81415349HMD2WL-607.9クリーム塗装(2.5Y9/2)【100V 2P1E20A】6、【+予備スペース】6+0単2 101V専用
48,500
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81415358HMD2WL-427.8クリーム塗装(2.5Y9/1)【100V 2P1E20A】4、【+予備スペース】4+2単2 100V専用
46,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする