曜日別特売

車用芳香剤 ソーラーフレグランス ホワイトムスクの香り+無香

車用芳香剤 ソーラーフレグランス ホワイトムスクの香り+無香 - トライメイト車用芳香剤 ソーラーフレグランス ホワイトムスクの香り+無香 - トライメイト車用芳香剤 ソーラーフレグランス ホワイトムスクの香り+無香 - トライメイト車用芳香剤 ソーラーフレグランス ホワイトムスクの香り+無香 - トライメイト車用芳香剤 ソーラーフレグランス ホワイトムスクの香り+無香 - トライメイト

太陽光の力でファン部分が自動回転。電池や充電不要で、置くだけで手軽に香りが広がります。
ホワイトムスクの香りに加え、香りアレンジも。付属の無香リングにフレグランスやアロマオイルを染み込ませてお好きな香りをお楽しみください。

用途車用芳香剤として付属品ウッドリング×2(ホワイトムスク、無香)、面ファスナー接着テープ質量(g)80寸法(cm)Φ8.5×3香りホワイトムスク取付け方法置き型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77440241TR-CAR001
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする