曜日別特売

OzonePRO マーレ オゾンプロ

OzonePRO マーレ オゾンプロ - MAHLEOzonePRO マーレ オゾンプロ - MAHLEOzonePRO マーレ オゾンプロ - MAHLEOzonePRO マーレ オゾンプロ - MAHLEOzonePRO マーレ オゾンプロ - MAHLEOzonePRO マーレ オゾンプロ - MAHLE

高濃度オゾン発生器
高濃度のオゾンが車内や室内空間の隅々まで除菌、いやな臭いも根こそぎ消臭
オゾンセンサーを搭載し、発生させるオゾンの量が消毒に充分であり、且つ車載のゴム部品に悪影響を与えないことを常にモニタリング
新型コロナウィルスの不活性化も実証済み
除菌消臭対象の空間の広さに合わせ、施工時間の設定が可能
本体操作に加え、Bluetooth接続でスマホアプリから全自動車制御に対応、社外から安全な作業を実現
湿度、温度センサーも搭載し、オゾン分解を回避
お客様、ユーザー様へのレポート機能を搭載
12VDC電源と100VAC電源を標準搭載
適用範囲30m2(75m3)

用途オゾン発生器仕様容量:5000mg/h出力(W)70電源DC12V/AC100V内容量1個
注意
必ずご使用前に「オゾン除菌消臭器 MAHLE社製 OzonePRO(オゾンプロ)製品紹介編」と「オゾン除菌消臭器 MAHLE社製 OzonePRO(オゾンプロ) 作業編」の2つの動画をご確認下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453587951010350460XX-
オープン119,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
795791271010350460XX【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン119,800
99,980
アウトレット
109,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

オゾン除菌消臭器 MAHLE社製 OzonePRO(オゾンプロ)製品紹介編
オゾン除菌消臭器 MAHLE社製 OzonePRO(オゾンプロ) 作業編(新アプリVer.1.15)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする