カーメイト
ドクターデオプレミアム 足元詰替
メーカー従来品比較で200%の消臭性能を実現。
D252詰替専用。
用途
自動車用消臭剤
仕様
【ゲル状】中性
成分
除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)
香り
無香タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77440085
D253
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください