曜日別特売

D.A.D AMフレグランス タイプクラウン

D.A.D AMフレグランス タイプクラウン - D.A.D(GARSON)D.A.D AMフレグランス タイプクラウン - D.A.D(GARSON)D.A.D AMフレグランス タイプクラウン - D.A.D(GARSON)D.A.D AMフレグランス タイプクラウン - D.A.D(GARSON)D.A.D AMフレグランス タイプクラウン - D.A.D(GARSON)D.A.D AMフレグランス タイプクラウン - D.A.D(GARSON)D.A.D AMフレグランス タイプクラウン - D.A.D(GARSON)D.A.D AMフレグランス タイプクラウン - D.A.D(GARSON)

高級感と気品溢れるクラウンデザインにより上質な車内空間を演出
贅沢なひとときへ誘う、高級感漂う香りを5種類ラインナップ
置き型タイプでお好みの場所へ貼り付けるだけの簡単装着
車はもちろん、車以外のご家庭でもご使用可能!

用途車の芳香剤に。取付置き型内容量1個
注意
※香料形状によって、材料となる素材が異なる為、他の種類のフレグランスと同名称の場合でも香りに若干の違いがある場合がございます。
※詰替には、『AMフレグランス タイプクラウン 詰替』をお買い求めください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
色(ボデー)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76956898AF-DF-10ホワイトムスクマットブラック約84×約90
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
79822350AF006-01-11クールブラックゴールド-
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
79822359AF-DE-11クールブラックシルバー-
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする