ペットプロジャパン
ペットプロ 薄型ペットシーツ
経済的でこまめに取り替えられるレギュラーサイズのシーツ
こまめにシーツを変えたい方向けのペットシーツです。シート表面が白色なので尿の色をチェックできます。レギュラーサイズ。
寸法(mm)
W200×D155×H430、シーツサイズ:約330×450
サイズ
レギュラー
質量(g)
2064
素材
不織布、ポリマー、ポリエチレン、綿状パルプ、吸水紙、ホットメルト接着剤
内容量
1個(180枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75608061
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください