曜日別特売

タイマー式自動えさやり器&給水器3点セット

タイマー式自動えさやり器&給水器3点セット - ファミリー・ライフタイマー式自動えさやり器&給水器3点セット - ファミリー・ライフタイマー式自動えさやり器&給水器3点セット - ファミリー・ライフタイマー式自動えさやり器&給水器3点セット - ファミリー・ライフタイマー式自動えさやり器&給水器3点セット - ファミリー・ライフタイマー式自動えさやり器&給水器3点セット - ファミリー・ライフタイマー式自動えさやり器&給水器3点セット - ファミリー・ライフ

あなたの代わりに自動でえさやり!タイマー式給餌器
タイマーで簡単設定!時間になると自動で餌やり。家を空ける時や帰りが遅くなっても安心
簡単タイマー予約!!時間・量をボタンで設定OK。最大4件の登録可能!
給餌量は約10~100gで設定可能
時間になるとアラームでお知らせ
容量約3L
乾燥剤ポケット付でフードが湿気にくい
底面の滑り止めで倒れにくく安心!
耐久性に優れたステンレス皿付
容量約2.2L、自動給水器付き。三層ろ過フィルター内蔵
水を常時循環させ、清潔を保つ自動給水器
ここがポイント:決まった時間に給餌できしつけにも役立ちます。給餌量の調節も簡単。食べ過ぎの心配もありません。大容量タンクで数日分の餌をまとめて保管できます。
パーツは取り外して洗えるので衛生的!
えさやり器 2電源対応:USB電源+単1乾電池、停電時も安心!
猫、小中型犬
ドライフード専用
1年間保証書付き

材質給餌器・給水器本体・ボウル:ABS樹脂、ステンレスボウル:ステンレス質量(kg)給餌器+ボウル:(約)1.15、給水器:(約)0.43ホワイト容量(L)フードタンク:(約)3、給水器タンク:(約)2.5(使用最大(約)2.2)電源[給餌器]単1形乾電池3本使用(別売)・USBケーブル(5V/1A)、[給水器]USBケーブル(5V/1A)電源コード(m)USB:(約)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)給餌器+ボウル:(約)18×28.3×29.8、給水器:(約)19.8×16.8×12.8フード(mm)使用可能:約5~12内容量1セット(3点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78047281a36388
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする