曜日別特売

ピュアクリスタル ハロー

ピュアクリスタル ハロー - ジェックス

【初めてでも飲みやすい設計】お皿のように飲める、広くて低い飲み口なので小柄な子にもピッタリ! 猫の水をなめる飲み方に適した山形形状で、広くて低い飲み口のロータイプ。はじめてのフィルター式給水器にオススメ。
【下部尿路の健康維持に!】イオニックが、水道水のマグネシウム・カルシウムを除去してペットにやさしい軟水にし、活性炭がカルキ臭を吸着しおいしい水に。環境にやさしい植物由来プラスチック使用
【獣医師推奨
1】健康維持のために、水をたくさん飲むことが大切です。キレイな水が流れるピュアクリスタルなら、飲水量アップに貢献します。ごくごく飲む!飲水量30%UP!
1メーカー顧問獣医師の推奨となります。
【適合アダプター】USBアダプターG-1A 入力AC:100-240V 出力DC5V 1A
アダプターは別売です
ピュアクリスタルならキレイでおいしい水をたっぷり飲める! ポンプで水を循環させ、フィルターが食べカスや抜け毛などの汚れをからめ取りキレイな水を維持します。
ピュアバンプ 凸が水流をつくり、フードカスや毛を流し落とす
お手入れ簡単シンプル設計 もしもの時も安心:流れが止まっても、たまった水が飲めます 水位窓付:水量が一目でわかります
こだわり不織布 ふわふわ繊維が食べカス・抜け毛・ホコリなどの汚れをからめ取って離さない

容量(mL)水:950電源コード(m)約1.9(中間接続部含む)寸法(cm)約幅19×奥行19.3×高さ13定格消費電力DC5V 0.08A 0.4W電気代の目安1ヶ月約12円(GEX純正品USBアダプターG-1A使用時、1kWh 27円の場合)対象動物猫用内容量1台
注意
※USBアダプター別売
※本製品にはUSBアダプターは付属していません。
※メーカー純正品(USB アダプター G-1A)もしくは市販のUSB Type-A アダプター(DC5V/1A以上)をお買い求めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79832981-アーモンドミルク
3,980
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
79832990-ミントグリーン
3,980
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする