曜日別特売

お魚天国バイオキューブ2個組

お魚天国バイオキューブ2個組 - ファミリー・ライフお魚天国バイオキューブ2個組 - ファミリー・ライフお魚天国バイオキューブ2個組 - ファミリー・ライフ

キレイな水を保ち続ける驚きのバイオキューブ。
納豆菌などの浄化生物が増殖し水槽の汚れの原因を分解&水の汚れを防ぎます
入れるだけで効果は一目瞭然/バイオキューブ無し:水は濁り、汚れでドロドロ…。バイオキューブ有り:水換えしなくてもまだまだキレイ!
約1ヶ月後の結果。水槽の大きさや環境により効果は異なります。
水換えなしで効果を持続。こんなに透き通った水に!
お魚スイスイ快適~♪
魚にも無害で安心!!

材質ブロック:発泡セラミックス・納豆菌・硝化菌、水草(造花):ポリエチレン、水草固定用スポンジ:ポリウレタンフォーム質量(g)1個:(約)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1個:(約)5×5×11内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78047299a25149
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする