ジョンズブレンド
JB クリップエアフレッシュナー
エアコンクリップタイプの芳香剤。爽やかな香りのホワイトムスクの香り。
用途
車の芳香剤
成分
香料
幅(mm)
40
高さ(mm)
40
奥行(mm)
50
香り
ホワイトムスク
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71698080
OAJON3301
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください