ジョンズブレンド
JB フレグランスジェルカン
缶のフタを開けるだけで使用可能。中の芳香剤はジェル状の為、こぼれる心配がなく車内でも安心して使用出来ます。爽やかな香り高いムスクジャスミンの香り。
用途
車の芳香剤
成分
ジェル・香料
幅(mm)
72
高さ(mm)
84
奥行(mm)
72
香り
ムスクジャスミン
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71698037
OAJON3806
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください