ジョンズブレンド
JB クリップエアフレッシュナー詰替
エアコンクリップタイプの芳香剤。詰替用。爽やかな香りのホワイトムスクの香り。
用途
車の芳香剤
成分
香料
幅(mm)
23
高さ(mm)
23
奥行(mm)
8
香り
ホワイトムスク
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71698089
OAJON3401
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください