ジョンズブレンド
JB フレグランス&デオドラントルームミスト
しっかり消臭&素敵な香りで一気にリフレッシュ。消臭剤配合。香りでごまかさず嫌な臭いをしっかり消臭。爽やかな香りのホワイトムスクの香り。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
65
高さ(mm)
175
奥行(mm)
65
香り
ホワイトムスク
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71698055
OAJON0201
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください