3M(スリーエム)
ポリイミド基材シリコーン両面粘着テープ 4390
ポリイミド基材にシリコーン粘着剤を塗布した両面テープです。
用途
難接着シリコーン材料の固定
厚さ(mm)
0.08
基材
ポリイミド
寸法(幅Wmm×長さLm)
155×25
粘着剤
シリコーン系
内容量
1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65516827
4390 155X25
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください