曜日別特売

【大容量】防水シーツ 使い捨て ワイド 400枚

【大容量】防水シーツ 使い捨て ワイド 400枚 - アイリスオーヤマ【大容量】防水シーツ 使い捨て ワイド 400枚 - アイリスオーヤマ【大容量】防水シーツ 使い捨て ワイド 400枚 - アイリスオーヤマ【大容量】防水シーツ 使い捨て ワイド 400枚 - アイリスオーヤマ【大容量】防水シーツ 使い捨て ワイド 400枚 - アイリスオーヤマ【大容量】防水シーツ 使い捨て ワイド 400枚 - アイリスオーヤマ【大容量】防水シーツ 使い捨て ワイド 400枚 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

吸水力が高く、おしっこの広がりや逆戻り、臭いを抑える防水シーツです。大容量&使い捨てタイプで気軽にお使いいただけます。綿状パルプを使用した特殊構造により十分な吸収力を持たせました。汚れを下に通さないバックシートで裏モレを防止。使用後は包むようにして捨てられるので、後始末が簡単です。抗菌・高吸収ポリマーで水分をゼリー状に固めるので、逆戻りしにくくいつでもサラサラ。【用途】 防水シーツ 介護 ペット 育児 おむつ替え 嘔吐 尿漏れ おねしょ 寝汗 ペットシーツ 介護シーツ

材質パルプ、不織布、吸水紙、抗菌ポリマー、PEフィルム内容400枚(100枚×4)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×440内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44676330BS-400WERT
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44676330
2025-10-10
用途: ペット汚物
株式会社 隆美建装建設業・工事業

薄さの割に漏れにくいけど、すぐに破れる。
コスパは良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする