曜日別特売

デオシート しっかり超吸収 無香消臭タイプ

デオシート しっかり超吸収 無香消臭タイプ - ユニ・チャームデオシート しっかり超吸収 無香消臭タイプ - ユニ・チャームデオシート しっかり超吸収 無香消臭タイプ - ユニ・チャームデオシート しっかり超吸収 無香消臭タイプ - ユニ・チャームデオシート しっかり超吸収 無香消臭タイプ - ユニ・チャームデオシート しっかり超吸収 無香消臭タイプ - ユニ・チャーム
(1件のレビュー)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08222010-1袋(15枚)表面材:ポリオレフィン不織布、吸水材:綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト接着剤、外装材:ポリエチレンフィルムスーパーワイド1枚当たり:90×60
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08222089-1袋(23枚)表面材:ポリオレフィン不織布、吸水材:綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト接着剤、外装材:ポリエチレンフィルムスーパーワイド1枚当たり:90×60
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
08222107-1袋(54枚)表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布、吸水材:綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト接着剤、外装材:ポリエチレンフィルムワイド1枚当たり:60×44
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
08222098-1袋(112枚)表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布、吸水材:綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト接着剤、外装材:ポリエチレンフィルムレギュラー1枚当たり:44×32
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-23
用途: 漏水時の吸水用として
ペアシティ・ルネッサンス管理組合法人サービス業

吸水力が高く、機能性に於いて大満足をしております。価格面では、あともう少しと言ったところでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする