曜日別特売

超速吸ペットシーツ レギュラー88枚

超速吸ペットシーツ レギュラー88枚 - アイリスオーヤマ超速吸ペットシーツ レギュラー88枚 - アイリスオーヤマ超速吸ペットシーツ レギュラー88枚 - アイリスオーヤマ超速吸ペットシーツ レギュラー88枚 - アイリスオーヤマ超速吸ペットシーツ レギュラー88枚 - アイリスオーヤマ超速吸ペットシーツ レギュラー88枚 - アイリスオーヤマ超速吸ペットシーツ レギュラー88枚 - アイリスオーヤマ超速吸ペットシーツ レギュラー88枚 - アイリスオーヤマ

安心の厚型タイプです。スピード吸収でオシッコをしっかり吸収、いつでも快適なペットシーツです。不織布をリニューアルし、サーマルボンドに変更しました。オシッコの吸収速度が従来品の65%【※1】アップし、ワンポイント吸収で足濡れも安心です。オシッコの後戻りが従来品の1/2に低減【※2】しました。銀イオン抗菌剤を配合することにより、トイレ後の細菌の繁殖を抑えます。
(サーマルボンドとは、熱で溶ける繊維を使用し、カッティングを終えたシートに熱を与えることで、繊維を融着して結合する不織布の製造方法です。
【※1】メーカー従来品比較、【※2】アンモニア水滴下180秒後に比較)

材質【表面材】ポリオレフィン系不織布【吸収材】吸収紙、高分子吸収体、綿状パルプ【防水材】ポリエチレンフィルム【接着剤】ホットメルト粘着剤【外装材】ポリエチレンフィルム本体質量(g)21.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325(シーツ1枚当たりのサイズ)内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81349706CSPS-88
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする