曜日別特売

多用途 両面粘着テープ GPT-020F

多用途 両面粘着テープ GPT-020F - 3M(スリーエム)多用途 両面粘着テープ GPT-020F - 3M(スリーエム)多用途 両面粘着テープ GPT-020F - 3M(スリーエム)多用途 両面粘着テープ GPT-020F - 3M(スリーエム)

・様々な被着体に高い接着性を発揮しますので、幅広い用途、環境でご使用になれます。
・高いせん断性能と高い耐久性を持ち、作業性や加工性に優れます。
・フィルムライナーのため滑らかな作業性と自動で巻き出しなどが行えます。

透明テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.2主な用途多用途材質(バッキング)(キャリア)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性両面内容量1巻
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57519868GPT-020F 12X5012
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
57519877GPT-020F 19X5019
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57519886GPT-020F 25X5025
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする