曜日別特売

フチもれしにくいトレーニングペットトレー

フチもれしにくいトレーニングペットトレー - アイリスオーヤマフチもれしにくいトレーニングペットトレー - アイリスオーヤマフチもれしにくいトレーニングペットトレー - アイリスオーヤマフチもれしにくいトレーニングペットトレー - アイリスオーヤマフチもれしにくいトレーニングペットトレー - アイリスオーヤマフチもれしにくいトレーニングペットトレー - アイリスオーヤマフチもれしにくいトレーニングペットトレー - アイリスオーヤマフチもれしにくいトレーニングペットトレー - アイリスオーヤマ

おしっこのフチもれを解決するトレーニングペットトレーです。シーツのフチが立ち上がる仕様で、おしっこがシーツ裏へ回り込むのを防ぎます。コーナーのスリットでしっかりシーツを固定し、ズレやヨレを防ぎます。しつけに最適なメッシュスノコ付きで、シーツのひっかきやおしっこ後の足ぬれを防止します。

材質本体・ストッパー・スノコ・バックル:ポリプロピレン内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
質量(g)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47849919FTT-635アイボリー1100630×490×35ワイドサイズ
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47849928FTT-635ネイビー1100630×490×35ワイドサイズ
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47849937FTT-635チャコールグレー1100630×490×35ワイドサイズ
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47854995FTT-485アイボリー610485×365×30レギュラーサイズ
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
47855004FTT-485ネイビー610485×365×30レギュラーサイズ
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
47855020FTT-485チャコールグレー610485×365×30レギュラーサイズ
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする