曜日別特売

超吸収ペットシーツ ワイド42枚

超吸収ペットシーツ ワイド42枚 - アイリスオーヤマ超吸収ペットシーツ ワイド42枚 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

約12時間のおしっこ3回分をしっかり吸収できる、厚型タイプのペットシーツです。
長時間留守でペットシーツが取り替えられない時も安心の吸収力です。
ワンポイント吸収でおしっこの広がりが従来品の25%低減、おしっこの後戻りが従来品の1/2に低減しました。
銀イオン抗菌剤を配合することにより、トイレ後の細菌の繁殖を抑えます。

材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収材:吸水紙、高分子吸収体、綿状バルブ、防水材:ポリエチレンフィルム、接着剤:ホットメルト粘着剤、外装材:ポリエチレンフィルム質量(g)57シートサイズ(mm)440×590内容量1袋(42枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44634715CPS-42W
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44634715
2026-01-10
用途: ペット用のトイレシート
その他業種

前に比べ厚みが薄くなったようですが、使いやすいので購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする