日本ジッパーチュービング
導電性両面テープ
仕様
上下導通性:〇、難燃性:-、ハロゲンフリー:-、追随性:〇、発塵性:-、製品幅:6~900mm、定尺:50m乱
材質
基材:導電メッシュ、粘着剤:アクリル系粘着剤
表面抵抗率(Ω/sq)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
全8種類を絞り込む
テープ幅(mm)
選択してください
6
12
19
20
25
35
50
900
内容量
1巻(50m)
1箱(50m×2巻)
1箱(50m×3巻)
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57671925
DK355W-6
1箱(50m×3巻)
6
50
0.047(±0.008)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
57671934
DK355W-12
1箱(50m×2巻)
12
50
0.047(±0.008)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57671943
DK355W-19
1巻(50m)
19
50
0.047(±0.008)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57671959
DK355W-20
1巻(50m)
20
50
0.047(±0.008)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57671968
DK355W-25
1巻(50m)
25
50
0.047(±0.008)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57671977
DK355W-35
1巻(50m)
35
50
0.047(±0.008)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57671986
DK355W-50
1巻(50m)
50
50
0.047(±0.008)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57672117
DK355W-900
1巻(50m)
900
50
0.047(±0.008)
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください