曜日別特売

難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092

難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092 - 寺岡製作所

熱伝導性に優れています。
材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。
ハロゲン化合物及びアンチモン化合物を意図的に添加しておりません。
VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。
UL規格認定品です。
File №.E125972
燃焼性試験 UL94 VTMー0

用途
各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。
LEDの放熱。
難燃性を必要とする用途。
熱伝導率(W/mk)0.8破壊電圧(kV)5.3適合用途低VOC温度差(℃)ΔT 9.5主なワークパーツ内容量1巻
全10種類を絞り込む
テープ幅(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53778918NO.7092イエロー10200.125PETフィルム熱伝導性アクリル系粘着剤13.60[1387]N/25mm[gf]
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
53778927NO.7092イエロー15200.125PETフィルム熱伝導性アクリル系粘着剤13.60[1387]N/25mm[gf]
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
53778936NO.7092イエロー20200.125PETフィルム熱伝導性アクリル系粘着剤13.60[1387]N/25mm[gf]
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
53778945NO.7092イエロー25200.125PETフィルム熱伝導性アクリル系粘着剤13.60[1387]N/25mm[gf]
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
53778954NO.7092イエロー50200.125PETフィルム熱伝導性アクリル系粘着剤13.60[1387]N/25mm[gf]
オープン
7,798
8,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
49737827No.7092イエロー10200.125---
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49737836No.7092イエロー15200.125---
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49737845No.7092イエロー20200.125---
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49737854No.7092イエロー25200.125---
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49737863No.7092イエロー50200.125---
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49737827No.709253778918NO.7092No.7092 難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092 寺岡製作所 53778918難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092寺岡製作所1巻
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49737836No.709253778927NO.7092No.7092 難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092 寺岡製作所 53778927難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092寺岡製作所1巻
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49737845No.709253778936NO.7092No.7092 難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092 寺岡製作所 53778936難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092寺岡製作所1巻
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49737854No.709253778945NO.7092No.7092 難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092 寺岡製作所 53778945難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092寺岡製作所1巻
3,998
欠品中
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49737863No.709253778954NO.7092No.7092 難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092 寺岡製作所 53778954難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092寺岡製作所1巻
7,798
欠品中
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする