エスコ
15mmx2m超強力両面テープ(JISZ1541品)
用途
つきにくかった塩化ビニル素材の接着、固定に。
仕様
JIS規格Z15411種適合品
テープ地色
白
主なワーク
パーツ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44129454
EA944MF-98
白
15
2
0.8
アクリルフォーム
アクリル系
オープン
¥
690
¥
759
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください