マサル工業
強力マヂックステッカー
●高い接着力と保持力を発揮します。
材質
基材:合成ゴム系発泡体
寸法L(mm)
185
寸法H(mm)
145
基材
ポリエステル
テープ長さ(m)
10
寸法W(mm)
11
テープ厚さ(mm)
0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ
内容量
1箱
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘着剤
質量(g)
タイプ
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25795833
10PMS
ゴム系粘着剤
42
10mm
10
¥
2,120
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
25795849
18PMS
ゴム系粘着剤
72
18mm
18
¥
3,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
25795858
25PMS
ゴム系粘着剤
105
25mm
25
¥
5,350
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください