曜日別特売

アクリル系熱伝導性テープ

アクリル系熱伝導性テープ - 3M(スリーエム)

熱伝導性に優れたテープです。
アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません。
PETを基材とした両面テープですので、加工性、取り扱い性に優れます。

用途
パワートランジスタ、MPU、CPUなどの半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。
LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。
テープ地色熱伝導率(W/mk)1.5絶縁破壊強度(kV/mm)15被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
注意
※加工元:3M特約加工販売店
全8種類を絞り込む
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691906078926-02 100mmx100mm1枚100-0.20フィルム系熱伝導性
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
691906168926-02 100mmx100mm1パック(3枚)100-0.20フィルム系熱伝導性
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
691906258926-02 200mmx300mm1枚2000.30.20フィルム系熱伝導性
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
691906348926-02 200mmx300mm1パック(3枚)2000.30.20フィルム系熱伝導性
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
691906438926-025 100mmx100mm1枚100-0.25フィルム系熱伝導性
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
691906528926-025 100mmx100mm1パック(3枚)100-0.25フィルム系熱伝導性
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
691906688926-025 200mmx300mm1枚2000.30.25フィルム系熱伝導性
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
691906778926-025 200mmx300mm1パック(3枚)2000.30.25フィルム系熱伝導性
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする